Rillenkugellager FAG 61960-M-C3, Außendurchmesser: 420 mm | Breite: 56 mm | Innendurchmesser: 300 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:61960-M-C3
Rubix:2760599
Hersteller:0190991260030
EAN:4012801541190
61960-M-C3 (FAG) Dünnringlager, Messingkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser300 mm
Außendurchmesser420 mm
Breite56 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 61960-M-C3 (FAG) Rillenkugellager, Messingkäfig FAG


Rillenkugellager 619..-M, einreihig, Massivkäfig Messing

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht24500 g
Innendurchmesser300 mm
Außendurchmesser420 mm
Breite56 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc3
Serie619..-m
Käfigmessing
Referenzdrehzahl1890 rpm
Grenzdrehzahl2600 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r400000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr290000 N
Zolltarifcode84821090
2.192,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.608,90 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an