Rillenkugellager SKF 6205-2RSHK, Außendurchmesser: 52 mm | Breite: 15 mm | Innendurchmesser: 25 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:6205-2RSHK
Rubix:10107
Hersteller:178407
EAN:7316571823744
6205-2RSHK (SKF) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6205-2RSHK (SKF) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben SKF


Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Dieses Rillenkugellager der Marke SKF wurde entwickelt, um in einer Vielzahl industrieller Anwendungen eine zuverlässige und langlebige Leistung zu gewährleisten. Es kann radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen aufnehmen und überzeugt durch seine einfache Montage. Dank seiner Gummidichtungen bietet es einen effektiven Schutz vor Verunreinigungen und ist damit ideal für anspruchsvolle Umgebungen, in denen Langlebigkeit und Zuverlässigkeit entscheidend sind.

Eigenschaften:
Dieses Lager besteht aus einem Stahlblechkäfig und ist mit einer einreihigen Kugelanordnung ausgestattet. Es bietet eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber radialen Belastungen und eine moderate Kapazität für axiale Belastungen. Die NBR-Gummilippendichtungen sorgen für eine optimale Abdichtung und schützen das Lager vor Staub, Feuchtigkeit und anderen Partikeln. Mit seinem Standardradialspiel (CN) erzielt es eine gute Balance zwischen Reibungsreduktion und Tragfähigkeit, was hohe Drehgeschwindigkeiten ermöglicht. Seine robuste Konstruktion macht es ideal für Anwendungen, die stabile Leistung und Beständigkeit in staubigen oder feuchten Umgebungen erfordern.

Wartung:
Dieses einreihige Rillenkugellager erfordert dank seiner Gummidichtungen nur wenig Wartung, da diese das Schmiermittel effektiv im Inneren halten. Um eine optimale Lebensdauer zu gewährleisten, wird eine regelmäßige Überwachung der Lager- Temperatur und -Vibrationen empfohlen. Periodische Kontrollen von Geräuschen und Schwingungen helfen, Anzeichen von Fehlfunktionen frühzeitig zu erkennen. Das Produkt ist vorab geschmiert und ermöglicht so einen verlängerten Einsatz ohne zusätzliche Schmierung. Es kann jedoch erforderlich sein, die äußere Oberfläche zu reinigen, um angesammelten Staub zu entfernen.

Dichtungen:
Dieses Lager ist beidseitig mit Nitril-Butadien-Gummidichtungen (NBR) ausgestattet, die es vor Verunreinigungen und Feuchtigkeit schützen. Der NBR-Gummi, der beständig gegen Öl und Fett ist, bildet eine wirksame Barriere gegen Staub, Wasser und andere unerwünschte Partikel. Dadurch bleibt das Schmiermittel erhalten, und das Lager bietet eine stabile Leistung über eine lange Lebensdauer. Diese Abdichtung macht es besonders geeignet für raue Umgebungen und trägt zur Verlängerung der Produktlebensdauer bei.

Markeninformation:
SKF, gegründet 1907, ist ein weltweit führender Anbieter von Lagern, Dichtungen und Schmierlösungen. Das Unternehmen ist in über 40 Branchen tätig und zeichnet sich durch sein Engagement für die Zuverlässigkeit rotierender Maschinen aus. Mit einem innovativen und zukunftsorientierten Ansatz bietet SKF Lösungen zur Optimierung der Leistung und Haltbarkeit von Industrieanlagen weltweit an.

Stärken:
• Praktisches Design für eine schnelle und einfache Montage.
• Die beiden Gummidichtungen gewährleisten eine hervorragende Abdichtung gegen Staub und Feuchtigkeit..
• Verschleißfestigkeit und zuverlässige Leistung selbst in anspruchsvollen Umgebungen.
• Vormontierte Schmierung und effektive Abdichtung minimieren den Wartungsaufwand.
• Geeignet für hohe radiale und moderate axiale Belastungen.

Anwendungen:
Dieses einreihige Kugellager eignet sich hervorragend für eine Vielzahl industrieller Anwendungen wie Förderanlagen, Materialumschlaggeräte und landwirtschaftliche Maschinen. Es ist ideal für Systeme, die eine hohe radiale Belastung und eine hohe Drehgeschwindigkeit erfordern. Dank seiner robusten Bauweise und Beständigkeit gegen staubige Umgebungen ist es eine zuverlässige Wahl für Produktionslinien, Förderketten und Umschlaggeräte in Lagerhäusern.

Stärken

- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)15x52x52 mm
Bruttogewicht125,5 g
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite15 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Serie6205
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Grenzdrehzahl8500 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r7800 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr14800 N
HerkunftslandBG
Zolltarifcode84821090
10,74 exkl. MwSt.
/ Stück
12,78 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an