Rillenkugellager FAG 61809-2RSR-Y, Außendurchmesser: 58 mm | Breite: 7 mm | Innendurchmesser: 45 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:61809-2RS-Y
FAG:61809-2RSR-Y
Rubix:9748
Hersteller:0748578510000
EAN:4047643334440

Produktdetails : 61809-2RSR-Y (FAG) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben, Blechkäfig Messing FAG
Dieses Rillenkugellager der Marke FAG zeichnet sich durch seinen Messingkäfig und beidseitige Gummidichtungen aus, die einen wirksamen Schutz vor Verunreinigungen bieten. Es ist so konzipiert, dass es sowohl radiale als auch axiale Belastungen in beide Richtungen aufnehmen kann und eine zuverlässige sowie langlebige Leistung gewährleistet.
Eigenschaften:
Dieses einreihige Kugellager verfügt über einen Messingkäfig, der für eine hohe Stabilität unter hoher Belastung sorgt und eine erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen Stöße und Vibrationen bietet. Sein standardisiertes Radialspiel gewährleistet eine gleichmäßige Lastverteilung, während die beidseitigen NBR-Gummidichtungen effektiv vor Verunreinigungen und Feuchtigkeit schützen. Trotz einer geringen Reibung durch die Dichtungen bleibt das Lager für hohe Drehzahlen geeignet.
Wartung:
Das Lager ist für einen wartungsarmen Betrieb ausgelegt. Die Gummidichtungen halten das Schmiermittel effizient zurück, wodurch der Schmieraufwand minimiert wird. Dennoch wird eine regelmäßige Überwachung der Betriebsbedingungen empfohlen, insbesondere um Temperatur- und Vibrationsschwankungen zu erkennen. Eine regelmäßige Kontrolle von Geräuschen und der Temperatur hilft dabei, mögliche Funktionsstörungen frühzeitig zu identifizieren und eine maximale Lebensdauer sicherzustellen.
Dichtung:
Dieses Modell ist mit beidseitigen Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) Lippendichtungen ausgestattet, welche einen ausgezeichneten Schutz vor festen und flüssigen Verunreinigungen bieten. Diese Dichtungen gewährleisten eine hohe Beständigkeit gegen Staub, Wasser und Ölspritzer, während sie gleichzeitig das Schmiermittel im Inneren halten. Diese Konstruktion reduziert den Verschleiß und verlängert die Lebensdauer des Lagers, wodurch es sich ideal für den Einsatz in anspruchsvollen industriellen Umgebungen eignet.
Markeninformationen:
FAG, eine Tochtergesellschaft der Schaeffler-Gruppe, ist ein führender Hersteller von Wälzlagern und Präzisionsführungen. Die Marke ist bekannt für ihre technische Expertise und Innovationskraft und entwickelt leistungsstarke Lösungen für Industrie- und Automobilanwendungen. Durch fundiertes Wissen in den Bereichen Materialwissenschaft und Schmierung bietet FAG langlebige und zuverlässige Produkte, die selbst den höchsten Anforderungen industrieller und mechanischer Anwendungen gerecht werden.
Stärken:
• Optimaler Schutz gegen Staub, Wasser und Verunreinigungen
• Messingkäfig für hohe Widerstandsfähigkeit gegen Stöße und Vibrationen
• Hervorragende Belastbarkeit für radiale und axiale Kräfte
• Geringer Wartungsaufwand dank effektiver Dichtungen
• Ideal für anspruchsvolle industrielle Anwendungen in schwierigen Umgebungen
Anwendungen:
Dieses Produkt findet Einsatz in einer Vielzahl industrieller Anwendungen, insbesondere in Getrieben und Werkzeugmaschinen. Es eignet sich ideal für Fördersysteme, Flugzeugmotoren und Turbinen, wo Präzision und Robustheit unerlässlich sind. Dank seiner Belastbarkeit unter dynamischen Kräften und seiner hervorragenden Abdichtung, ist es eine bevorzugte Wahl für Umgebungen mit hohen mechanischen und thermischen Anforderungen.
Eigenschaften:
Dieses einreihige Kugellager verfügt über einen Messingkäfig, der für eine hohe Stabilität unter hoher Belastung sorgt und eine erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen Stöße und Vibrationen bietet. Sein standardisiertes Radialspiel gewährleistet eine gleichmäßige Lastverteilung, während die beidseitigen NBR-Gummidichtungen effektiv vor Verunreinigungen und Feuchtigkeit schützen. Trotz einer geringen Reibung durch die Dichtungen bleibt das Lager für hohe Drehzahlen geeignet.
Wartung:
Das Lager ist für einen wartungsarmen Betrieb ausgelegt. Die Gummidichtungen halten das Schmiermittel effizient zurück, wodurch der Schmieraufwand minimiert wird. Dennoch wird eine regelmäßige Überwachung der Betriebsbedingungen empfohlen, insbesondere um Temperatur- und Vibrationsschwankungen zu erkennen. Eine regelmäßige Kontrolle von Geräuschen und der Temperatur hilft dabei, mögliche Funktionsstörungen frühzeitig zu identifizieren und eine maximale Lebensdauer sicherzustellen.
Dichtung:
Dieses Modell ist mit beidseitigen Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) Lippendichtungen ausgestattet, welche einen ausgezeichneten Schutz vor festen und flüssigen Verunreinigungen bieten. Diese Dichtungen gewährleisten eine hohe Beständigkeit gegen Staub, Wasser und Ölspritzer, während sie gleichzeitig das Schmiermittel im Inneren halten. Diese Konstruktion reduziert den Verschleiß und verlängert die Lebensdauer des Lagers, wodurch es sich ideal für den Einsatz in anspruchsvollen industriellen Umgebungen eignet.
Markeninformationen:
FAG, eine Tochtergesellschaft der Schaeffler-Gruppe, ist ein führender Hersteller von Wälzlagern und Präzisionsführungen. Die Marke ist bekannt für ihre technische Expertise und Innovationskraft und entwickelt leistungsstarke Lösungen für Industrie- und Automobilanwendungen. Durch fundiertes Wissen in den Bereichen Materialwissenschaft und Schmierung bietet FAG langlebige und zuverlässige Produkte, die selbst den höchsten Anforderungen industrieller und mechanischer Anwendungen gerecht werden.
Stärken:
• Optimaler Schutz gegen Staub, Wasser und Verunreinigungen
• Messingkäfig für hohe Widerstandsfähigkeit gegen Stöße und Vibrationen
• Hervorragende Belastbarkeit für radiale und axiale Kräfte
• Geringer Wartungsaufwand dank effektiver Dichtungen
• Ideal für anspruchsvolle industrielle Anwendungen in schwierigen Umgebungen
Anwendungen:
Dieses Produkt findet Einsatz in einer Vielzahl industrieller Anwendungen, insbesondere in Getrieben und Werkzeugmaschinen. Es eignet sich ideal für Fördersysteme, Flugzeugmotoren und Turbinen, wo Präzision und Robustheit unerlässlich sind. Dank seiner Belastbarkeit unter dynamischen Kräften und seiner hervorragenden Abdichtung, ist es eine bevorzugte Wahl für Umgebungen mit hohen mechanischen und thermischen Anforderungen.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 7x58x58 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 39 g |
| Innendurchmesser | 45 mm |
| Außendurchmesser | 58 mm |
| Breite | 7 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 618..-2rsr-y |
| Werkstoff | stahl |
| Grenzdrehzahl | 5400 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 5900 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 7000 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,27 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
