Rillenkugellager FAG 6215-2Z-C3, Außendurchmesser: 130 mm | Breite: 25 mm | Innendurchmesser: 75 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6215-2Z-C3
Rubix:510499
Hersteller:0167212840030
EAN:4012801203425


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 25 mm |
Produktdetails : 6215-2Z-C3 (FAG) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben FAG
Rillenkugellager 62..-2Z, einreihig, Deckscheiben, Stahlblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 25x130x130 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1210 g |
| Innendurchmesser | 75 mm |
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 25 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 62..-2z |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 5900 rpm |
| Grenzdrehzahl | 6600 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 49000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 70000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
58,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
69,08 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort