Rillenkugellager FAG 6408-C, Außendurchmesser: 110 mm | Breite: 27 mm | Innendurchmesser: 40 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:6408-C
Rubix:2958473
Hersteller:0939989290000
EAN:4064327302687
6408-C (FAG) Rillenkugellager FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite27 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6408-C (FAG) Rillenkugellager FAG


Dieses Rillenkugellager der Marke FAG wurde entwickelt, um eine zuverlässige und langlebige Leistung in verschiedenen industriellen Anwendungen zu bieten. Es gehört zur Generation C und ist für seine Robustheit bekannt, was es ideal für anspruchsvolle Umgebungen macht. Die Qualität von FAG garantiert eine hohe Präzision und eine lange Lebensdauer, selbst unter intensiven Betriebsbedingungen.

Eigenschaften:
Dieses einreihige Rillenkugellager verfügt über eine optimierte Struktur zur Reduzierung des Energieverbrauchs bei gleichzeitiger Gewährleistung eines reibungslosen Laufes. Es ist mit einem genieteten Stahlblechkäfig ausgestattet, der die Stabilität und Haltbarkeit verbessert und gleichzeitig eine hervorragende Ausrichtung der Kugeln sicherstellt. Dank seines innovativen Designs der C-Generation, kann dieses Lager höhere radiale Lasten aufnehmen und ermöglicht einen geräuscharmen Betrieb mit einer signifikanten Reduktion von Vibrationen. Seine Vielseitigkeit und Kompatibilität mit unterschiedlichen industriellen Anwendungen machen es zu einer flexiblen Wahl.

Wartung:
Um die Lebensdauer dieses Lagers zu maximieren, ist eine regelmäßige Schmierung mit einem geeigneten Schmiermittel (Öl oder Fett), welches den Einsatzbedingungen entspricht, unerlässlich. Eine regelmäßige Reinigung wird ebenfalls empfohlen, um die Ansammlung von Schmutz oder Ablagerungen zu vermeiden, die den reibungslosen Betrieb beeinträchtigen könnten. Die Überwachung der Betriebstemperatur ist entscheidend, um optimale Leistungen zu gewährleisten und die Haltbarkeit des Produkts zu verlängern.

Dichtung:
Dieses Modell ist nicht abgedichtet. Daher ist es notwendig, bei der Installation in exponierten Umgebungen einen ausreichenden Schutz gegen Staub und Feuchtigkeit (z. B. Gehäuse, Abweisbleche) zu gewährleisten.

Informationen zur Marke:
FAG ist eine Marke der Schaeffler Gruppe und ein weltweit führender Anbieter von Lagern und Bewegungssystemen. Mit über 130 Jahren Innovation setzt sich FAG dafür ein, hochwertige Lösungen zur Steigerung der Effizienz von Industrieanlagen zu liefern. Mit einer Präsenz in einer Vielzahl von Ländern zeichnet sich das Unternehmen durch technisches Know-how und langlebige Produkte aus.

Stärken

• Reduzierung der Reibung für höhere Energieeffizienz.
• Robustes und langlebiges Design, geeignet für anspruchsvolle Umgebungen.
• Hält hohen radialen und moderaten axialen Belastungen stand und gewährleistet dadurch eine stabile Leistung.
• Effektive Wärmeableitung dank offener Konstruktion.
• Lange Lebensdauer durch hochwertige Materialien und präzise Ingenieurstechnik.

Anwendungen

Dieses Kugellager eignet sich ideal für den Einsatz in verschiedenen Industrieanlagen. Es kann auch in Getrieben und Untersetzungsgetrieben verwendet werden, die eine präzise und reibungslose Rotation erfordern.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite27 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serie64..-c
Käfigstahl
Referenzdrehzahl7700 rpm
Grenzdrehzahl9500 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r38000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr68000 N
Gewicht1,176 kg
54,78 exkl. MwSt.
/ Stück
65,19 inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an