Rillenkugellager FAG 6214-Z-C3, Außendurchmesser: 125 mm | Breite: 24 mm | Innendurchmesser: 70 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:6214-Z-C3
Rubix:510496
Hersteller:0191049950030
EAN:4012801277471
6214-Z-C3 (FAG) Rillenkugellager, 1 Deckscheibe FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser125 mm
Breite24 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6214-Z-C3 (FAG) Rillenkugellager, 1 Deckscheibe FAG


Dieses Rillenkugellager von FAG wurde entwickelt, um eine zuverlässige Leistung zu gewährleisten und sowohl radiale als auch axiale Belastungen in beide Richtungen aufzunehmen. Durch das erhöhte Lagerspiel (C3) eignet es sich optimal für Hochgeschwindigkeitsanwendungen und minimiert gleichzeitig die interne Reibung.

Eigenschaften:
Dieses einreihige Rillenkugellager verfügt über einen robusten Stahlblechkäfig und einen einseitigen Metallabdeckring. Dieser dient dazu, das Eindringen grober Schmutzpartikel zu begrenzen, ohne dabei unnötige Reibungsverluste zu verursachen. Das interne C3-Lagerspiel ermöglicht eine verbesserte Wärmeableitung und sorgt für eine erhöhte Drehzahlfestigkeit bei reduzierter Bauteilabnutzung.

Wartung:
Das Rillenkugellager wurde für einen langlebigen und wartungsarmen Betrieb konzipiert. Der Metallabdeckring schützt vor mittelgroßen Verunreinigungen und reduziert gleichzeitig das Austreten von Schmierstoff. Zur Sicherstellung einer langfristigen Performance sollten Temperatur und Vibrationen regelmäßig überwacht werden, um frühzeitig Abnutzungserscheinungen zu erkennen.

AbDichtung:
Der Metallabdeckring bildet eine effektive Schutzbarriere gegen feste Partikel. Er ist in die Außenringnut eingesetzt und bildet einen engen Spalt zur Innenringoberfläche, wodurch eine mechanische Abschirmung gegen Schmutz und Fremdkörper gewährleistet wird.

Markeninformation:
FAG ist eine weltweit renommierte Marke im Bereich der Wälzlagertechnik und steht für herausragende Qualität und Zuverlässigkeit. Mit jahrzehntelanger Erfahrung entwickelt FAG Hochleistungsprodukte, die höchsten industriellen Anforderungen gerecht werden.

Stärken:
• Hohe Drehzahlbeständigkeit und optimierte Wärmeableitung dank des erweiterten Lagerspiels (C3)
• Effektiver Schutz gegen Verunreinigungen durch den Metallabdeckring
• Langlebige Schmierung zur Minimierung des Schmierstoffverlusts
• Wartungsarm durch reduzierte Notwendigkeit zur Nachschmierung
• Hohe Belastbarkeit für stabile Aufnahme von radialen und axialen Kräften

Anwendungsbereiche:
Dieses Rillenkugellager findet Einsatz in zahlreichen industriellen Anwendungen, in denen Schutz und Zuverlässigkeit gefordert sind:
• Elektromotoren und industrielle Pumpen
• Fördertechnik und Materialhandling
• Landmaschinen und Baumaschinen
• Automobilindustrie und zugehörige Komponenten
• Werkzeugmaschinen
• Industrielle Anlagen und Haushaltsgeräte

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)24x125x125 mm
Bruttogewicht1060 g
Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser125 mm
Breite24 mm
Dichtungeine deckscheibe aus metall
Lagerspielc3
Serie62..-z
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl6100 rpm
Grenzdrehzahl8200 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r44000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr66000 N
Zolltarifcode84821090
51,74 exkl. MwSt.
/ Stück
61,57 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an