Rillenkugellager FAG 6002-C-2Z>V, Außendurchmesser: 32 mm | Breite: 9 mm | Innendurchmesser: 15 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6002-C-2Z>V
Rubix:3032222
Hersteller:0957026520000
EAN:4054372713743

Produktdetails : 6002-C-2Z>V (FAG) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben FAG
Dieses starre Rillenkugellager von FAG ist eine wichtige Komponente für viele industrielle Anwendungen. Entwickelt für hohe Festigkeit und außergewöhnliche Langlebigkeit, ist dieses Lager ideal, um eine reibungslose Bewegung in anspruchsvollen Umgebungen zu gewährleisten.
Eigenschaften:
Dieses starre Rillenkugellager von FAG ist mit einer einzigen Kugelreihe konstruiert, was eine gleichmäßige Lastverteilung und geringe Reibung während des Betriebs ermöglicht. Sein Käfig aus Stahlblech sorgt für eine hohe Stabilität und trägt zur Reduzierung von Vibrationen und Geräuschen bei. Die beiden Metallflansche schützen die internen Komponenten vor äußeren Verunreinigungen und ermöglichen gleichzeitig eine optimale Rückhaltung des Schmierstoffs, wodurch die Lebensdauer des Lagers verlängert wird. Dank seines optimierten Designs bietet dieses Lager eine höhere Rotationsgenauigkeit und eine gute Tragfähigkeit, wodurch es für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen geeignet ist.
Wartung:
Die Wartung dieses starren Rillenkugellagers ist dank der Metallflansche minimal. Es wird jedoch empfohlen, den Zustand des Lagers regelmäßig zu überprüfen und sicherzustellen, dass die Metallflansche intakt sind, um die internen Komponenten vor Verschmutzung zu schützen. Eine sorgfältige Überwachung ermöglicht es, Anzeichen von vorzeitigem Verschleiß zu erkennen und schnell einzugreifen, um kostspielige Ausfälle zu vermeiden.
Dichtheit:
Dieses starre FAG-Kugellager ist mit zwei Metallflanschen ausgestattet, die eine Schutzbarriere gegen mittelgroße Verunreinigungen wie Trümmer oder Spritzer bilden. Dies ist besonders wichtig in anspruchsvollen Industrieumgebungen, in denen der Schutz der internen Komponenten für die Aufrechterhaltung einer optimalen Leistung entscheidend ist. Die Metallflansche sorgen auch dafür, dass das Schmiermittel im Lager bleibt, was die Lebensdauer verlängert und den Wartungsbedarf verringert.
Markeninformationen:
FAG ist eine Marke, die weltweit für die Qualität und Zuverlässigkeit ihrer Lager bekannt ist. Als Teil der Schaeffler Gruppe profitiert FAG von jahrzehntelanger Erfahrung und Innovation bei der Herstellung von Wälzlagern und mechanischen Lösungen. Die Marke zeichnet sich durch ihr Engagement für Präzision, Haltbarkeit und Leistung aus, was sie zu einer bevorzugten Wahl für die anspruchsvollsten Industrien macht. FAG-Wälzlager sind so konzipiert, dass sie den höchsten Qualitätsstandards genügen und eine unübertroffene Zuverlässigkeit in vielfältigen und kritischen Anwendungen gewährleisten.
.
Eigenschaften:
Dieses starre Rillenkugellager von FAG ist mit einer einzigen Kugelreihe konstruiert, was eine gleichmäßige Lastverteilung und geringe Reibung während des Betriebs ermöglicht. Sein Käfig aus Stahlblech sorgt für eine hohe Stabilität und trägt zur Reduzierung von Vibrationen und Geräuschen bei. Die beiden Metallflansche schützen die internen Komponenten vor äußeren Verunreinigungen und ermöglichen gleichzeitig eine optimale Rückhaltung des Schmierstoffs, wodurch die Lebensdauer des Lagers verlängert wird. Dank seines optimierten Designs bietet dieses Lager eine höhere Rotationsgenauigkeit und eine gute Tragfähigkeit, wodurch es für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen geeignet ist.
Wartung:
Die Wartung dieses starren Rillenkugellagers ist dank der Metallflansche minimal. Es wird jedoch empfohlen, den Zustand des Lagers regelmäßig zu überprüfen und sicherzustellen, dass die Metallflansche intakt sind, um die internen Komponenten vor Verschmutzung zu schützen. Eine sorgfältige Überwachung ermöglicht es, Anzeichen von vorzeitigem Verschleiß zu erkennen und schnell einzugreifen, um kostspielige Ausfälle zu vermeiden.
Dichtheit:
Dieses starre FAG-Kugellager ist mit zwei Metallflanschen ausgestattet, die eine Schutzbarriere gegen mittelgroße Verunreinigungen wie Trümmer oder Spritzer bilden. Dies ist besonders wichtig in anspruchsvollen Industrieumgebungen, in denen der Schutz der internen Komponenten für die Aufrechterhaltung einer optimalen Leistung entscheidend ist. Die Metallflansche sorgen auch dafür, dass das Schmiermittel im Lager bleibt, was die Lebensdauer verlängert und den Wartungsbedarf verringert.
Markeninformationen:
FAG ist eine Marke, die weltweit für die Qualität und Zuverlässigkeit ihrer Lager bekannt ist. Als Teil der Schaeffler Gruppe profitiert FAG von jahrzehntelanger Erfahrung und Innovation bei der Herstellung von Wälzlagern und mechanischen Lösungen. Die Marke zeichnet sich durch ihr Engagement für Präzision, Haltbarkeit und Leistung aus, was sie zu einer bevorzugten Wahl für die anspruchsvollsten Industrien macht. FAG-Wälzlager sind so konzipiert, dass sie den höchsten Qualitätsstandards genügen und eine unübertroffene Zuverlässigkeit in vielfältigen und kritischen Anwendungen gewährleisten.
.
Dieses FAG-Rillenkugellager sorgt für eine reibungslose und leistungsstarke Funktion und bietet gleichzeitig eine hervorragende Beständigkeit gegenüber radialen und axialen Belastungen. Ausgestattet mit Metallabdeckungen, bietet es einen begrenzten Schutz vor äußeren Verunreinigungen. Dank der Generation-C-Technologie reduziert es Geräuschemissionen und verbessert die Energieeffizienz – ideal für Fachkräfte, die ein zuverlässiges und leistungsstarkes Bauteil benötigen.
Eigenschaften:
Dieses FAG-Kugellager ist für hohe radiale Belastungen sowie moderate axiale Kräfte ausgelegt. Seine robuste Stahlblechkonstruktion gewährleistet eine hohe Langlebigkeit und minimiert gleichzeitig die Reibung. Die integrierten Metallabdeckungen bieten effektiven Schutz vor grobem Staub und mittelgroßen Partikeln und tragen dazu bei, die Schmierung aufrechtzuerhalten, wodurch das Risiko eines vorzeitigen Verschleißes reduziert wird. Das standardmäßige radiale Lagerspiel gewährleistet einen reibungslosen Betrieb mit einer ausgewogenen Kombination aus Leistung und Energieeffizienz. Dieses Lager ist speziell für industrielle Umgebungen ausgelegt und bietet eine hohe Drehzahlkapazität, um die Produktivität der Maschinen zu optimieren.
Wartung:
Das Lager ist mit einer hochwertigen Schmierung versehen und für eine lebenslange Nutzung ausgelegt, sodass keine Nachschmierung erforderlich ist. Dadurch werden Wartungskosten gesenkt und Maschinenstillstände minimiert. Es wird dennoch empfohlen, regelmäßige Inspektionen zur Überwachung von Geräuschen, Temperaturen und Vibrationen durchzuführen, um eine optimale Funktionalität sicherzustellen.
AbDichtung:
Die integrierten Metallabdeckungen dieses Kugellagers bieten einen effektiven Schutz vor festen Verunreinigungen wie Staub und Schmutzpartikeln (Späne, Fasern, kleine Steine). Der enge Spalt zwischen den Abdeckungen und den internen Komponenten bildet eine mechanische Barriere, die das Eindringen von Partikeln minimiert und gleichzeitig die interne Schmierung bewahrt. Diese Schutzfunktion trägt zu einer längeren Lebensdauer und verbesserten Leistung des Lagers bei – insbesondere in industriellen Umgebungen.
Markeninformation:
FAG ist eine weltweit anerkannte Marke der Schaeffler-Gruppe und bekannt für ihre Expertise in der Entwicklung und Herstellung von Hochleistungs-Lagern. Seit der Gründung im Jahr 1883 steht das Unternehmen für Innovation und Qualität. Das Fachwissen von FAG erstreckt sich über zahlreiche Industriebereiche – von der Automobil- und Luftfahrtindustrie bis hin zur Schwerindustrie. Mit fortschrittlichen technischen Lösungen und einer internationalen Präsenz ist FAG ein führender Akteur im Bereich Wälzlager- und Bewegungstechnologien.
Stärken:
• Hohe Beständigkeit gegenüber radialen und axialen Belastungen
• Metallabdeckungen für verbesserten Schutz vor Verunreinigungen
• Reibungsarmer Betrieb für optimale Leistung
• Werksseitig geschmiert – keine Nachschmierung erforderlich
• Reduzierte Geräusch- und Vibrationsentwicklung dank Generation-C-Technologie
• Hohe Drehzahlkapazität zur Leistungssteigerung von Maschinen
• Langlebig und zuverlässig für anspruchsvolle industrielle Anwendungen
Anwendungen:
Dieses Rillenkugellager eignet sich für eine Vielzahl industrieller Anwendungen. Es wird in Förderanlagen und Materialhandhabungssystemen eingesetzt, um einen zuverlässigen und reibungslosen Betrieb zu gewährleisten. In der Landwirtschaft wird es in Maschinen und Geräten verwendet, die extremen Bedingungen ausgesetzt sind. In der Automobilindustrie kommt es in Getrieben und Antriebssträngen zum Einsatz, wo es Stabilität und Widerstandsfähigkeit bietet. Darüber hinaus wird es in Werkzeugmaschinen wie Fräs- und Bohrmaschinen sowie in Industriegetrieben verwendet. Auch in Haushaltsgeräten sorgt es für eine verlängerte Lebensdauer und wartungsarmen Betrieb. Dieses Lager ist zudem ideal für Tragrollen, Antriebsmotoren und Transportwalzen und gewährleistet zuverlässige Leistung in verschiedenen Industriebereichen.
Eigenschaften:
Dieses FAG-Kugellager ist für hohe radiale Belastungen sowie moderate axiale Kräfte ausgelegt. Seine robuste Stahlblechkonstruktion gewährleistet eine hohe Langlebigkeit und minimiert gleichzeitig die Reibung. Die integrierten Metallabdeckungen bieten effektiven Schutz vor grobem Staub und mittelgroßen Partikeln und tragen dazu bei, die Schmierung aufrechtzuerhalten, wodurch das Risiko eines vorzeitigen Verschleißes reduziert wird. Das standardmäßige radiale Lagerspiel gewährleistet einen reibungslosen Betrieb mit einer ausgewogenen Kombination aus Leistung und Energieeffizienz. Dieses Lager ist speziell für industrielle Umgebungen ausgelegt und bietet eine hohe Drehzahlkapazität, um die Produktivität der Maschinen zu optimieren.
Wartung:
Das Lager ist mit einer hochwertigen Schmierung versehen und für eine lebenslange Nutzung ausgelegt, sodass keine Nachschmierung erforderlich ist. Dadurch werden Wartungskosten gesenkt und Maschinenstillstände minimiert. Es wird dennoch empfohlen, regelmäßige Inspektionen zur Überwachung von Geräuschen, Temperaturen und Vibrationen durchzuführen, um eine optimale Funktionalität sicherzustellen.
AbDichtung:
Die integrierten Metallabdeckungen dieses Kugellagers bieten einen effektiven Schutz vor festen Verunreinigungen wie Staub und Schmutzpartikeln (Späne, Fasern, kleine Steine). Der enge Spalt zwischen den Abdeckungen und den internen Komponenten bildet eine mechanische Barriere, die das Eindringen von Partikeln minimiert und gleichzeitig die interne Schmierung bewahrt. Diese Schutzfunktion trägt zu einer längeren Lebensdauer und verbesserten Leistung des Lagers bei – insbesondere in industriellen Umgebungen.
Markeninformation:
FAG ist eine weltweit anerkannte Marke der Schaeffler-Gruppe und bekannt für ihre Expertise in der Entwicklung und Herstellung von Hochleistungs-Lagern. Seit der Gründung im Jahr 1883 steht das Unternehmen für Innovation und Qualität. Das Fachwissen von FAG erstreckt sich über zahlreiche Industriebereiche – von der Automobil- und Luftfahrtindustrie bis hin zur Schwerindustrie. Mit fortschrittlichen technischen Lösungen und einer internationalen Präsenz ist FAG ein führender Akteur im Bereich Wälzlager- und Bewegungstechnologien.
Stärken:
• Hohe Beständigkeit gegenüber radialen und axialen Belastungen
• Metallabdeckungen für verbesserten Schutz vor Verunreinigungen
• Reibungsarmer Betrieb für optimale Leistung
• Werksseitig geschmiert – keine Nachschmierung erforderlich
• Reduzierte Geräusch- und Vibrationsentwicklung dank Generation-C-Technologie
• Hohe Drehzahlkapazität zur Leistungssteigerung von Maschinen
• Langlebig und zuverlässig für anspruchsvolle industrielle Anwendungen
Anwendungen:
Dieses Rillenkugellager eignet sich für eine Vielzahl industrieller Anwendungen. Es wird in Förderanlagen und Materialhandhabungssystemen eingesetzt, um einen zuverlässigen und reibungslosen Betrieb zu gewährleisten. In der Landwirtschaft wird es in Maschinen und Geräten verwendet, die extremen Bedingungen ausgesetzt sind. In der Automobilindustrie kommt es in Getrieben und Antriebssträngen zum Einsatz, wo es Stabilität und Widerstandsfähigkeit bietet. Darüber hinaus wird es in Werkzeugmaschinen wie Fräs- und Bohrmaschinen sowie in Industriegetrieben verwendet. Auch in Haushaltsgeräten sorgt es für eine verlängerte Lebensdauer und wartungsarmen Betrieb. Dieses Lager ist zudem ideal für Tragrollen, Antriebsmotoren und Transportwalzen und gewährleistet zuverlässige Leistung in verschiedenen Industriebereichen.
Stärken
Dieses starre Rillenkugellager von FAG hat ein robustes und zuverlässiges Design, das eine lange Lebensdauer auch bei hohen radialen und axialen Belastungen gewährleistet. Die präzise Fertigung gewährleistet einen ruhigen und effizienten Betrieb, was den Energieverbrauch senkt und die Gesamteffizienz der Maschinen verbessert. Darüber hinaus ist dieses Lager einfach zu installieren und zu warten, wodurch Ausfallzeiten und Wartungskosten minimiert werden.
Anwendungen
Werkzeugmaschinen: Fräsmaschinen, Drehbänke, Bohrmaschinen usw.
Förderbänder und Transportsysteme: Förderbänder, Aufzüge usw.
Landwirtschafts- und Lebensmittelmaschinen: Landmaschinen, Lebensmittelverarbeitungssysteme usw.
Textil- und Druckmaschinen: Webmaschinen, Druckpressen usw.
.
Förderbänder und Transportsysteme: Förderbänder, Aufzüge usw.
Landwirtschafts- und Lebensmittelmaschinen: Landmaschinen, Lebensmittelverarbeitungssysteme usw.
Textil- und Druckmaschinen: Webmaschinen, Druckpressen usw.
.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Breite | 9 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | cm |
| Serie | 60..-c-2z |
| Werkstoff | stahlblech (käfig) |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 23200 rpm |
| Grenzdrehzahl | 31500 rpm |
| Bohrungsdurchmesser | 15 mm |
| Stärke | 9 mm |
| Genauigkeit | p6 (abec 3 / iso class 6) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 2850 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 6300 N |
| Gewicht | 0,029 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,62 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
