Rillenkugellager FAG 6317-2RSR, Außendurchmesser: 180 mm | Breite: 41 mm | Innendurchmesser: 85 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6317-2RSR
Rubix:510801
Hersteller:0167242400000
EAN:4012801263139


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 85 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 41 mm |
Produktdetails : 6317-2RSR (FAG) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben FAG
Rillenkugellager 63..-2RSR, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, beidseitig Lippendichtung
Dieses Rillenkugellager der Marke FAG ist mit beidseitigen Dichtungen aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) ausgestattet und bietet hervorragenden Schutz gegen Verunreinigungen und Feuchtigkeit. Es zeichnet sich durch eine hohe Belastbarkeit aus und kann sowohl radiale als auch axiale Kräfte in beide Richtungen aufnehmen – für einen ruhigen und zuverlässigen Betrieb.
Eigenschaften:
Dieses einreihige Rillenkugellager verfügt über einen Stahlblechkäfig, der für eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber konstanten Lasten und kurzfristigen Stößen sorgt. Dank seines standardisierten Radialspiels (CN) bietet es eine optimale Balance zwischen Steifigkeit und Vibrationsdämpfung. Es erreicht hohe Drehzahlen bei gleichzeitig geringer Geräuschentwicklung. Die beidseitigen NBR-Dichtungen schützen zuverlässig vor Verunreinigungen und verlängern die Lebensdauer des Lagers, indem sie das Schmiermittel im Inneren halten.
Wartung:
Dieses Kugellager erfordert nur minimalen Wartungsaufwand, da seine Gummidichtungen das Schmiermittel effektiv einschließen. Dennoch wird empfohlen, die Betriebsbedingungen regelmäßig zu überprüfen – insbesondere Temperatur und Vibrationen –, um Anzeichen von Verschleiß oder Unregelmäßigkeiten frühzeitig zu erkennen.
AbDichtung:
Die beidseitigen Nitril-Butadien-Kautschuk-Dichtungen (NBR) bieten einen zuverlässigen Schutz gegen Staub, Feuchtigkeit und Schmutzpartikel. Diese dichte Abdichtung bewahrt das interne Schmiermittel und minimiert das Risiko vorzeitiger Abnutzung, wodurch die Lebensdauer des Lagers verlängert wird. Diese Schutztechnologie macht das Lager besonders geeignet für anspruchsvolle Umgebungen mit hoher Feuchtigkeit oder Staubbelastung.
Markeninformation:
FAG, eine Marke der Schaeffler-Gruppe, ist weltweit führend in der Herstellung von Wälzlagern und Führungssystemen für industrielle und automobile Anwendungen. Mit langjähriger Erfahrung und kontinuierlicher Innovation entwickelt FAG hochleistungsfähige Lagerlösungen, die höchsten Anforderungen an Präzision, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit gerecht werden.
Stärken:
• Erhöhter Schutz gegen Verunreinigungen durch beidseitige Gummidichtungen
• Hoch belastbar für radiale und axiale Kräfte in beide Richtungen
• Robuste Stahlblechkonstruktion für hohe Widerstandsfähigkeit gegen Stoßbelastungen
• Geräuscharmer Betrieb mit geringer Vibrationsentwicklung
• Minimaler Wartungsaufwand dank dauerhafter Schmierung
• Ideal für feuchte oder staubige Einsatzumgebungen
Anwendungsbereiche:
Dieses Rillenkugellager wird in zahlreichen industriellen und mechanischen Anwendungen eingesetzt, darunter:
• Förder- und Handhabungstechnik
• Landmaschinen und Baumaschinen
• Getriebe und Motoren für Industrieanlagen
• Automobilindustrie und Antriebssysteme
• Haushaltsgeräte und Maschinenbau
• Werkzeugmaschinen
Dank seiner robusten Dichtung eignet es sich besonders für Anwendungen in Umgebungen mit hoher Staub- oder Feuchtigkeitsbelastung, in denen eine lange Lebensdauer und zuverlässige Leistung erforderlich sind.
Eigenschaften:
Dieses einreihige Rillenkugellager verfügt über einen Stahlblechkäfig, der für eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber konstanten Lasten und kurzfristigen Stößen sorgt. Dank seines standardisierten Radialspiels (CN) bietet es eine optimale Balance zwischen Steifigkeit und Vibrationsdämpfung. Es erreicht hohe Drehzahlen bei gleichzeitig geringer Geräuschentwicklung. Die beidseitigen NBR-Dichtungen schützen zuverlässig vor Verunreinigungen und verlängern die Lebensdauer des Lagers, indem sie das Schmiermittel im Inneren halten.
Wartung:
Dieses Kugellager erfordert nur minimalen Wartungsaufwand, da seine Gummidichtungen das Schmiermittel effektiv einschließen. Dennoch wird empfohlen, die Betriebsbedingungen regelmäßig zu überprüfen – insbesondere Temperatur und Vibrationen –, um Anzeichen von Verschleiß oder Unregelmäßigkeiten frühzeitig zu erkennen.
AbDichtung:
Die beidseitigen Nitril-Butadien-Kautschuk-Dichtungen (NBR) bieten einen zuverlässigen Schutz gegen Staub, Feuchtigkeit und Schmutzpartikel. Diese dichte Abdichtung bewahrt das interne Schmiermittel und minimiert das Risiko vorzeitiger Abnutzung, wodurch die Lebensdauer des Lagers verlängert wird. Diese Schutztechnologie macht das Lager besonders geeignet für anspruchsvolle Umgebungen mit hoher Feuchtigkeit oder Staubbelastung.
Markeninformation:
FAG, eine Marke der Schaeffler-Gruppe, ist weltweit führend in der Herstellung von Wälzlagern und Führungssystemen für industrielle und automobile Anwendungen. Mit langjähriger Erfahrung und kontinuierlicher Innovation entwickelt FAG hochleistungsfähige Lagerlösungen, die höchsten Anforderungen an Präzision, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit gerecht werden.
Stärken:
• Erhöhter Schutz gegen Verunreinigungen durch beidseitige Gummidichtungen
• Hoch belastbar für radiale und axiale Kräfte in beide Richtungen
• Robuste Stahlblechkonstruktion für hohe Widerstandsfähigkeit gegen Stoßbelastungen
• Geräuscharmer Betrieb mit geringer Vibrationsentwicklung
• Minimaler Wartungsaufwand dank dauerhafter Schmierung
• Ideal für feuchte oder staubige Einsatzumgebungen
Anwendungsbereiche:
Dieses Rillenkugellager wird in zahlreichen industriellen und mechanischen Anwendungen eingesetzt, darunter:
• Förder- und Handhabungstechnik
• Landmaschinen und Baumaschinen
• Getriebe und Motoren für Industrieanlagen
• Automobilindustrie und Antriebssysteme
• Haushaltsgeräte und Maschinenbau
• Werkzeugmaschinen
Dank seiner robusten Dichtung eignet es sich besonders für Anwendungen in Umgebungen mit hoher Staub- oder Feuchtigkeitsbelastung, in denen eine lange Lebensdauer und zuverlässige Leistung erforderlich sind.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 41x180x180 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 4250 g |
| Innendurchmesser | 85 mm |
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 41 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 63..-2rsr |
| Werkstoff | stahl |
| Grenzdrehzahl | 2350 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 97000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 141000 N |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
184,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
219,45 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std