Rillenkugellager SKF W 6005-2RS1/W64, Außendurchmesser: 47 mm | Breite: 12 mm | Innendurchmesser: 25 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:W 6005-2RS1/W64
Rubix:769863
Hersteller:104073
EAN:07316571264950


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : W 6005-2RS1/W64 (SKF) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben (VA) SKF
Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Dieses Kugellager aus Edelstahl zeichnet sich durch ein robustes Design aus, ist korrosionsbeständig und trägt gleichzeitig sowohl radiale als auch axiale Lasten. Die Dichtung mit Nitril-Butadien-Gummilippen verstärkt seine Haltbarkeit.
Eigenschaften:
Das Rillenkugellager hat ein einreihiges Design, dass eine gleichmäßige Lastverteilung ermöglicht. Das standardmäßige radiale Lagerspiel sorgt für eine ausgewogene Leistung zwischen Tragfähigkeit und Reibungsreduzierung für gängige Anwendungen. Mit Gummilippendichtungen auf beiden Seiten schützt es vor dem Eindringen von Verunreinigungen und verlängert so die Lebensdauer des Produkts. Der Edelstahlkäfig bietet eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit, was besonders in maritimen und lebensmittelverarbeitenden Anwendungen entscheidend ist. Die Solid Oil-Schmierung, ein Polymer, das mit Öl gesättigt ist und nahezu den gesamten freien Raum im Lager füllt, ermöglicht einen zuverlässigen Betrieb in feuchten Umgebungen. Die mikroporöse Struktur des Solid Oils hält das Öl durch Oberflächenspannung und gibt es allmählich bei Kontakt mit den Innenflächen ab, was eine kontinuierliche Mikroschmierung gewährleistet, und die Leistung des Lagers steigert.
Wartung:
Das Wartungsintervall dieses Rillenkugellagers wird durch die Dichtungen, die das Schmiermittel im Inneren halten und Verunreinigungen außen halten, reduziert. Es wird jedoch empfohlen, das Lager regelmäßig auf optimale Leistung zu überprüfen. Das Solid Oil trägt ebenfalls zur Reduzierung des Wartungsbedarfs bei, da es vor äußeren Verunreinigungen schützt und hilft, das Schmiermittel im Inneren zu halten.
Dichtung:
Die stahlblecharmierten Berührungsdichtungen aus AcryllnNitril-Butadien-Kautschuk (NBR) auf beiden Seiten des Lagers bieten einen effektiven Schutz gegen Wasser und Staub, wodurch eine Kontamination des Schmiermittels verhindert wird. Diese Barriere sorgt auch in feuchten Umgebungen für eine hohe Leistung. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass diese Dichtungen eine leichte Widerstandskraft auf den Bewegungsvorgang ausüben können. Der enge Kontakt zwischen dem Solid Oil, den Wälzkörpern und den Ringen bildet eine effektive Barriere gegen das Eindringen von Verunreinigungen, wodurch der Schutz des Lagers weiter verstärkt wird. Zusätzlich zur Begrenzung der Partikelpenetration bietet das Solid Oil eine zusätzliche Unterstützung für die integrierten Dichtungen, verbessert deren Haltbarkeit und trägt zu einer zuverlässigen und langlebigen Leistung des Lagers, auch in anspruchsvollen Umgebungen, bei.
Markeninformationen:
SKF, 1907 gegründet, ist ein weltweit führender Anbieter von Wälzlagern. Mit seiner anerkannten Expertise bietet die Marke innovative Lösungen zur Verbesserung der Zuverlässigkeit rotierender Maschinen. SKF ist in mehr als 40 Industriebereichen tätig und engagiert sich dafür, hochwertige Produkte und einen exzellenten Kundenservice bereitzustellen.
Stärken:
• Korrosionsbeständigkeit: Ideal für Anwendungen in aggressiven Umgebungen
• Stabile Leistung: Funktioniert bei hohen Geschwindigkeiten bei gleichzeitig niedrigem Reibungsniveau
• Verstärkter Schutz: Die Gummidichtungen bieten eine wirksame Barriere gegen Verunreinigungen
• Einfache Installation: Einfacher Einbau in verschiedene Systeme, was den Austausch erleichtert
• Verlängerte Lebensdauer: Bei Temperaturerhöhung gibt das Solid Oil das Öl an die Oberfläche des Polymers ab, was eine optimale Schmierung im Lager sicherstellt
• Thermische Beständigkeit: Das Polymer reabsorbiert das freigesetzte Öl auch bei hohen Temperaturen
• Beständig gegen Waschen: Das Solid Oil bleibt intakt und kann nicht durch Wasser entfernt werden
• Reduzierte Wartung: Die Dichtungen und das Solid Oil halten das Schmiermittel effektiv im Inneren des Lagers
Anwendungen:
Dieses Rillenkugellager ist besonders für Industrien geeignet, in denen Korrosionsbeständigkeit von entscheidender Bedeutung ist. Es wird in der Lebensmittel-, Pharma- und Schifffahrtsindustrie eingesetzt und eignet sich für Anwendungen, die Schutz gegen Feuchtigkeit und Chemikalien erfordern. Ob in Handhabungssystemen, Förderbändern oder Verpackungsmaschinen, es garantiert zuverlässige Leistung, auch unter schwierigen Einsatzbedingungen.
Eigenschaften:
Das Rillenkugellager hat ein einreihiges Design, dass eine gleichmäßige Lastverteilung ermöglicht. Das standardmäßige radiale Lagerspiel sorgt für eine ausgewogene Leistung zwischen Tragfähigkeit und Reibungsreduzierung für gängige Anwendungen. Mit Gummilippendichtungen auf beiden Seiten schützt es vor dem Eindringen von Verunreinigungen und verlängert so die Lebensdauer des Produkts. Der Edelstahlkäfig bietet eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit, was besonders in maritimen und lebensmittelverarbeitenden Anwendungen entscheidend ist. Die Solid Oil-Schmierung, ein Polymer, das mit Öl gesättigt ist und nahezu den gesamten freien Raum im Lager füllt, ermöglicht einen zuverlässigen Betrieb in feuchten Umgebungen. Die mikroporöse Struktur des Solid Oils hält das Öl durch Oberflächenspannung und gibt es allmählich bei Kontakt mit den Innenflächen ab, was eine kontinuierliche Mikroschmierung gewährleistet, und die Leistung des Lagers steigert.
Wartung:
Das Wartungsintervall dieses Rillenkugellagers wird durch die Dichtungen, die das Schmiermittel im Inneren halten und Verunreinigungen außen halten, reduziert. Es wird jedoch empfohlen, das Lager regelmäßig auf optimale Leistung zu überprüfen. Das Solid Oil trägt ebenfalls zur Reduzierung des Wartungsbedarfs bei, da es vor äußeren Verunreinigungen schützt und hilft, das Schmiermittel im Inneren zu halten.
Dichtung:
Die stahlblecharmierten Berührungsdichtungen aus AcryllnNitril-Butadien-Kautschuk (NBR) auf beiden Seiten des Lagers bieten einen effektiven Schutz gegen Wasser und Staub, wodurch eine Kontamination des Schmiermittels verhindert wird. Diese Barriere sorgt auch in feuchten Umgebungen für eine hohe Leistung. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass diese Dichtungen eine leichte Widerstandskraft auf den Bewegungsvorgang ausüben können. Der enge Kontakt zwischen dem Solid Oil, den Wälzkörpern und den Ringen bildet eine effektive Barriere gegen das Eindringen von Verunreinigungen, wodurch der Schutz des Lagers weiter verstärkt wird. Zusätzlich zur Begrenzung der Partikelpenetration bietet das Solid Oil eine zusätzliche Unterstützung für die integrierten Dichtungen, verbessert deren Haltbarkeit und trägt zu einer zuverlässigen und langlebigen Leistung des Lagers, auch in anspruchsvollen Umgebungen, bei.
Markeninformationen:
SKF, 1907 gegründet, ist ein weltweit führender Anbieter von Wälzlagern. Mit seiner anerkannten Expertise bietet die Marke innovative Lösungen zur Verbesserung der Zuverlässigkeit rotierender Maschinen. SKF ist in mehr als 40 Industriebereichen tätig und engagiert sich dafür, hochwertige Produkte und einen exzellenten Kundenservice bereitzustellen.
Stärken:
• Korrosionsbeständigkeit: Ideal für Anwendungen in aggressiven Umgebungen
• Stabile Leistung: Funktioniert bei hohen Geschwindigkeiten bei gleichzeitig niedrigem Reibungsniveau
• Verstärkter Schutz: Die Gummidichtungen bieten eine wirksame Barriere gegen Verunreinigungen
• Einfache Installation: Einfacher Einbau in verschiedene Systeme, was den Austausch erleichtert
• Verlängerte Lebensdauer: Bei Temperaturerhöhung gibt das Solid Oil das Öl an die Oberfläche des Polymers ab, was eine optimale Schmierung im Lager sicherstellt
• Thermische Beständigkeit: Das Polymer reabsorbiert das freigesetzte Öl auch bei hohen Temperaturen
• Beständig gegen Waschen: Das Solid Oil bleibt intakt und kann nicht durch Wasser entfernt werden
• Reduzierte Wartung: Die Dichtungen und das Solid Oil halten das Schmiermittel effektiv im Inneren des Lagers
Anwendungen:
Dieses Rillenkugellager ist besonders für Industrien geeignet, in denen Korrosionsbeständigkeit von entscheidender Bedeutung ist. Es wird in der Lebensmittel-, Pharma- und Schifffahrtsindustrie eingesetzt und eignet sich für Anwendungen, die Schutz gegen Feuchtigkeit und Chemikalien erfordern. Ob in Handhabungssystemen, Förderbändern oder Verpackungsmaschinen, es garantiert zuverlässige Leistung, auch unter schwierigen Einsatzbedingungen.
Stärken
- Höhere Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit
- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Typische Vorteile von einreihigen Rillenkugellagern
- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Typische Vorteile von einreihigen Rillenkugellagern
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 84,5 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 12 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | w |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
115,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
137,64 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort