Rillenkugellager FAG 6044-M, Außendurchmesser: 340 mm | Breite: 56 mm | Innendurchmesser: 220 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:6044-M
Rubix:510241
Hersteller:0190956270000
EAN:4012801077873
6044-M (FAG) Rillenkugellager, Messingkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser220 mm
Außendurchmesser340 mm
Breite56 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6044-M (FAG) Rillenkugellager, Messingkäfig FAG


Rillenkugellager 60..-M, einreihig, Massivkäfig Messing

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)56x340x340 mm
Bruttogewicht18800 g
Innendurchmesser220 mm
Außendurchmesser340 mm
Breite56 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serie60..-m
Werkstoffstahl
Käfigmessing
Referenzdrehzahl2700 rpm
Grenzdrehzahl3300 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r290000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr247000 N
Zolltarifcode84821090
1.224,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.457,35 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an