Rillenkugellager Timken 6305-2RS, Außendurchmesser: 62 mm | Breite: 17 mm | Innendurchmesser: 25 mm

6305

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:6305-2RS
Rubix:845127
Hersteller:100417068
EAN:0087796293915
6305-2RS (TIM) Rillenkugellager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite17 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6305-2RS (TIM) Rillenkugellager Timken


Timken® metrische Rillenkugellager liefern zuverlässige Leistung in einer Vielzahl von Anwendungen und Bedingungen
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Berührungsdichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) auf beiden Seiten des Lagers

Anwendungen

Superfertige Laufbahnen
Geräuscharmer Betrieb
Austauschbare ISO-Standardabmessungen
Qualität des Elektromotors (EMQ)
Schutzschild (er) bietet einen gewissen Schutz vor Verschmutzung und Schmiermittelrückhaltung
Wird bei hohen Drehzahlen verwendet Anwendungen wie Elektromotoren

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)66,9798x66,9798x24,003 mm
Gewicht der Verpackung242,7 g
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite17 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Serie6305
Werkstoffstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r11200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr20600 N
Zolltarifcode84821090
8,91 exkl. MwSt.
/ Stück
10,60 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an