Rillenkugellager FAG 6219-2Z, Außendurchmesser: 170 mm | Breite: 32 mm | Innendurchmesser: 95 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:6219-2Z
Rubix:10391
Hersteller:0167216080000
EAN:4012801203647
6219-2Z (FAG) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser95 mm
Außendurchmesser170 mm
Breite32 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6219-2Z (FAG) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben FAG


Rillenkugellager 62..-2Z, einreihig, Deckscheiben, Stahlblechkäfig

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)32x170x170 mm
Bruttogewicht2790 g
Innendurchmesser95 mm
Außendurchmesser170 mm
Breite32 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Lagerspielcn
Serie62..-2z
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl4950 rpm
Grenzdrehzahl4550 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r82000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr116000 N
HerkunftslandCN
Zolltarifcode84821090
126,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
151,02 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an