Rillenkugellager SKF 6204-2RSH/C3, Außendurchmesser: 47 mm | Breite: 14 mm | Innendurchmesser: 20 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:6204-2RSH/C3
Rubix:686845
Hersteller:178368
EAN:7316571819556


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 14 mm |
Produktdetails : 6204-2RSH/C3 (SKF) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben SKF Einzelverpackung
Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Dieses Kugellager trägt sowohl radiale als auch axiale Lasten in beide Richtungen. Dank seiner Nitril-Butadien-Gummidichtungen bietet es einen effektiven Schutz vor Verunreinigungen, was es ideal für Anwendungen macht, die eine hohe Zuverlässigkeit erfordern.
Eigenschaften:
Dieses einreihige Rillenkugellager verfügt über einen Stahlblechkäfig, der für Robustheit und Langlebigkeit sorgt. Durch das einreihige Design wird eine gleichmäßige Lastverteilung erreicht, was gleichzeitig eine flüssige Drehbewegung gewährleistet. Es ist mit Gummilippendichtungen auf beiden Seiten ausgestattet, die das Lager vor Staub und Feuchtigkeit schützen. Das erhöhte radiale Lagerspiel (C3) reduziert die interne Reibung und ermöglicht einen optimalen Betrieb, auch bei hohen Drehzahlen. Das Lager ist aufgrund der Gummidichtungen in Bezug auf Temperaturbereiche begrenzt.
Wartung:
Dank seiner verstärkten Dichtungen ist der Wartungsaufwand dieses Rillenkugellagers minimal. Es wird jedoch empfohlen, den Schmiermittelstand zu überprüfen sowie regelmäßig Temperatur und Vibrationen zu überwachen, um etwaige Anomalien frühzeitig zu erkennen. Auch wenn es für einen geringen Wartungsaufwand ausgelegt ist, trägt eine regelmäßige Inspektion dazu bei, die Lebensdauer des Lagers zu verlängern.
Dichtung:
Das Lager ist mit Nitril-Butadien-Gummilippendichtungen ausgestattet, die eine hervorragende Abdichtung gegen Feuchtigkeit und Staub bieten. Sie bilden eine effektive Barriere, die das Schmiermittel im Inneren des Lagers bewahrt und das Eindringen unerwünschter Partikel verhindert. Obwohl diese Dichtungen eine leichte Widerstandskraft auf den Bewegungsvorgang ausüben können, überwiegen die Vorteile in Bezug auf Haltbarkeit und Leistung diesen Nachteil.
Markeninformationen:
SKF, 1907 gegründet, ist ein weltweit führender Anbieter im Bereich der Wälzlager. Das Unternehmen ist auf ingenieurtechnische Lösungen spezialisiert und bietet ein breites Produktspektrum von Lagern bis zu Schmiersystemen. SKF ist in mehr als 40 Industriebereichen tätig und setzt sich dafür ein, die Zuverlässigkeit rotierender Maschinen zu verbessern, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.
Stärken:
• Die Gummidichtungen verhindern effektiv das Eindringen von Verunreinigungen.
• Kann hohe Drehzahlen erreichen, bei gleichzeitiger Reduzierung der internen Reibung.
• Beständig gegen Korrosion und hohe Lasten, was die Lebensdauer verlängert.
• Einfache Wartung - dank des dichten Designs sind nur wenige Eingriffe erforderlich.
• Vibrationen und Geräuschpegel sind reduziert, was einen angenehmen Betrieb ermöglicht.
Anwendungen:
Dieses Rillenkugellager ist besonders geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen wie Elektromotoren, Pumpen und Werkzeugmaschinen, die bei hohen Geschwindigkeiten arbeiten. Dank seiner Fähigkeit, thermische Ausdehnungen zu bewältigen, garantiert es eine zuverlässige Leistung unter anspruchsvollen Bedingungen. Ob in der Fertigungsindustrie, der Lebensmittelindustrie oder anderen Bereichen – dieses Produkt zeichnet sich durch seine Vielseitigkeit und Effizienz aus.
Eigenschaften:
Dieses einreihige Rillenkugellager verfügt über einen Stahlblechkäfig, der für Robustheit und Langlebigkeit sorgt. Durch das einreihige Design wird eine gleichmäßige Lastverteilung erreicht, was gleichzeitig eine flüssige Drehbewegung gewährleistet. Es ist mit Gummilippendichtungen auf beiden Seiten ausgestattet, die das Lager vor Staub und Feuchtigkeit schützen. Das erhöhte radiale Lagerspiel (C3) reduziert die interne Reibung und ermöglicht einen optimalen Betrieb, auch bei hohen Drehzahlen. Das Lager ist aufgrund der Gummidichtungen in Bezug auf Temperaturbereiche begrenzt.
Wartung:
Dank seiner verstärkten Dichtungen ist der Wartungsaufwand dieses Rillenkugellagers minimal. Es wird jedoch empfohlen, den Schmiermittelstand zu überprüfen sowie regelmäßig Temperatur und Vibrationen zu überwachen, um etwaige Anomalien frühzeitig zu erkennen. Auch wenn es für einen geringen Wartungsaufwand ausgelegt ist, trägt eine regelmäßige Inspektion dazu bei, die Lebensdauer des Lagers zu verlängern.
Dichtung:
Das Lager ist mit Nitril-Butadien-Gummilippendichtungen ausgestattet, die eine hervorragende Abdichtung gegen Feuchtigkeit und Staub bieten. Sie bilden eine effektive Barriere, die das Schmiermittel im Inneren des Lagers bewahrt und das Eindringen unerwünschter Partikel verhindert. Obwohl diese Dichtungen eine leichte Widerstandskraft auf den Bewegungsvorgang ausüben können, überwiegen die Vorteile in Bezug auf Haltbarkeit und Leistung diesen Nachteil.
Markeninformationen:
SKF, 1907 gegründet, ist ein weltweit führender Anbieter im Bereich der Wälzlager. Das Unternehmen ist auf ingenieurtechnische Lösungen spezialisiert und bietet ein breites Produktspektrum von Lagern bis zu Schmiersystemen. SKF ist in mehr als 40 Industriebereichen tätig und setzt sich dafür ein, die Zuverlässigkeit rotierender Maschinen zu verbessern, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.
Stärken:
• Die Gummidichtungen verhindern effektiv das Eindringen von Verunreinigungen.
• Kann hohe Drehzahlen erreichen, bei gleichzeitiger Reduzierung der internen Reibung.
• Beständig gegen Korrosion und hohe Lasten, was die Lebensdauer verlängert.
• Einfache Wartung - dank des dichten Designs sind nur wenige Eingriffe erforderlich.
• Vibrationen und Geräuschpegel sind reduziert, was einen angenehmen Betrieb ermöglicht.
Anwendungen:
Dieses Rillenkugellager ist besonders geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen wie Elektromotoren, Pumpen und Werkzeugmaschinen, die bei hohen Geschwindigkeiten arbeiten. Dank seiner Fähigkeit, thermische Ausdehnungen zu bewältigen, garantiert es eine zuverlässige Leistung unter anspruchsvollen Bedingungen. Ob in der Fertigungsindustrie, der Lebensmittelindustrie oder anderen Bereichen – dieses Produkt zeichnet sich durch seine Vielseitigkeit und Effizienz aus.
Stärken
- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 106,2 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 14 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 62 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 32000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 10000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 6550 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 13500 N |
| Herkunftsland | BG |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,76 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std