Rillenkugellager Timken 635-2RS, Außendurchmesser: 19 mm | Breite: 6 mm | Innendurchmesser: 5 mm

Rillenkugellager Miniatur 2 Dichtscheiben

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:635-2RS
Rubix:845279
EAN:0053893772868
635-2RS (TIM) Rillenkugellager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser5 mm
Außendurchmesser19 mm
Breite6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 635-2RS (TIM) Rillenkugellager Timken


Miniatur- Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Berührungsdichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) auf beiden Seiten des Lagers
Miniatur- Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Berührungsdichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) auf beiden Seiten des Lagers

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser5 mm
Außendurchmesser19 mm
Breite6 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielmc3
Serie600 series (miniature and extra-small)
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Grenzdrehzahl38000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r890 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr2300 N
Gewicht0,008 kg
Zolltarifcode84821010
4,18 exkl. MwSt.
/ Stück
4,97 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an