Rillenkugellager FAG 6024-2RSR, Außendurchmesser: 180 mm | Breite: 28 mm | Innendurchmesser: 120 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:6024-2RSR
Rubix:510209
Hersteller:0167184880000
EAN:4012801275255
6024-2RSR (FAG) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser120 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite28 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6024-2RSR (FAG) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben FAG


Kugellager sind robust, einfach im Design, vielseitig und leicht zu warten. Sie tragen radiale und axiale Lasten in beide Richtungen und sind in ein- oder zweireihiger Ausführung erhältlich.

Eigenschaften:
Dieses einreihige Rillenkugellager verfügt auf beiden Seiten über eine Lippendichtung, um das Fett zu halten und das Eindringen von Verunreinigungen zu reduzieren. Es ist dicht und schützt vor Staub und Schmutz. Allerdings erzeugen die Gummidichtungen Reibung und damit ein Widerstandsmoment, was bedeutet, dass dieses Lager nicht für sehr hohe Drehzahlen geeignet ist.

Markeninformationen:
FAG ist eine renommierte Marke im Bereich der Kugellager und bekannt für ihre Qualität, Zuverlässigkeit und Leistung. Mit einem Kugellager von FAG profitieren Sie von der Expertise und Innovationskraft einer vertrauenswürdigen Marke.

Stärken

• Einfaches Design und robuster Betrieb.
• Kann radiale und axiale Lasten in beide Richtungen tragen.
• Dichtes System, das die Lebensdauer des Lagers verlängert.

Anwendungen

Dieses Lager bietet vielfältige Einsatzmöglichkeiten, ist jedoch nicht für sehr hohe Geschwindigkeiten geeignet. Es ist ideal für die Automobilindustrie, Lebensmittelindustrie, Pharmazie, erneuerbare Energien, Transportwesen, Verteidigungsindustrie, chemische Industrie, Metallverarbeitung, Vertrieb, Logistik und Bauwesen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)28x26x26 mm
Bruttogewicht2180 g
Innendurchmesser120 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite28 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Serie60..-2rsr
Werkstoffstahl
Grenzdrehzahl1920 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r77000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr88000 N
HerkunftslandCN
Zolltarifcode84821090
171,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
204,61 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an