Rillenkugellager FAG 6034-C3, Außendurchmesser: 260 mm | Breite: 42 mm | Innendurchmesser: 170 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
FAG:6034-C3
Rubix:510233
Hersteller:0167187040030
EAN:4012801275620
6034-C3 (FAG) Rillenkugellager FAG
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser170 mm
Außendurchmesser260 mm
Breite42 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6034-C3 (FAG) Rillenkugellager FAG


Rillenkugellager 60, einreihig, Stahlblechkäfig

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)42x26x26 mm
Bruttogewicht7130 g
Innendurchmesser170 mm
Außendurchmesser260 mm
Breite42 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc3
Serie60
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl3550 rpm
Grenzdrehzahl3400 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r172000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr179000 N
HerkunftslandCN
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
437,17 exkl. MwSt.
/ Stück
520,23 inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an