Rillenkugellager FAG 6030, Außendurchmesser: 225 mm | Breite: 35 mm | Innendurchmesser: 150 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6030
Rubix:510227
Hersteller:0167186580000
EAN:4012801201865


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 150 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 225 mm |
| Breite | 35 mm |
Produktdetails : 6030 (FAG) Rillenkugellager FAG
Rillenkugellager 60, einreihig, Stahlblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 35x225x225 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 4340 g |
| Innendurchmesser | 150 mm |
| Außendurchmesser | 225 mm |
| Breite | 35 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 60 |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 3850 rpm |
| Grenzdrehzahl | 3950 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 124000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 131000 N |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
250,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
297,56 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort