Rillenkugellager FAG 6409-C-C3, Außendurchmesser: 120 mm | Breite: 29 mm | Innendurchmesser: 45 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:6409-C3
FAG:6409-C-C3
Rubix:2448647
Hersteller:0939989530030
EAN:4054372330124
6409-C-C3 (FAG) Rillenkugellager FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser120 mm
Breite29 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6409-C-C3 (FAG) Rillenkugellager FAG


Eine verbesserte Kinematik und ein leiserer und reibungsloserer Betrieb – das sind die Merkmale, die die C-Generation von Rillenkugellagern auszeichnen. Diese Lager sind darauf ausgelegt, in anspruchsvollen industriellen Umgebungen eine optimale Leistung und außergewöhnliche Langlebigkeit zu bieten. Dank des innovativen Designs von FAG gewährleisten diese Lager eine gleichmäßige Lastverteilung, eine Reduzierung der Reibung und eine erhöhte betriebliche Effizienz.

Eigenschaften:
Dieses einreihige FAG-Rillenkugellager der C-Generation wird aus hochwertigem Stahl gefertigt, was eine höhere Verschleißfestigkeit und geringere Reibung garantiert. Das radiale Spiel C3 bietet eine größere Bewegungsfreiheit zwischen Kugeln und Laufbahnen, was ideal für Anwendungen mit hohen Geschwindigkeiten oder unter hohen Belastungen ist. Das Design ohne Dichtung erleichtert die visuelle Inspektion und Wartung und ermöglicht gleichzeitig eine schnelle Wärmeabfuhr.

Wartung:
Dieses Kugellager ist für eine lange Lebensdauer konzipiert. Mit regelmäßiger Wartung lässt sich die Lebensdauer verlängern und die ursprüngliche Leistung beibehalten. Das Modell ohne Dichtung ermöglicht einen einfachen Zugang für Inspektionen und regelmäßige Schmierungen. Es wird empfohlen, ein hochwertiges Schmiermittel zu verwenden, das den spezifischen Betriebsbedingungen der Anwendung entspricht (Fett, Öl, Verdicker usw.). Eine regelmäßige Überprüfung des radialen Spiels sowie des Zustands der Kugeln und Laufbahnen ermöglicht die frühzeitige Erkennung und Behebung von Verschleißanzeichen, wodurch die Lebensdauer des Lagers verlängert wird.

Dichtung:
Das Lager ist ohne Dichtungen ausgeführt. Das Fehlen von Dichtungen reduziert die Reibung, was für Anwendungen mit hohen Geschwindigkeiten von Vorteil ist. Dies setzt jedoch eine saubere Betriebsumgebung und ein gut geschmiertes Lager voraus, um eine Verunreinigung der inneren Lagerkomponenten zu vermeiden.

Markeninformation:
FAG ist eine Marke der Schaeffler Gruppe und weltweit bekannt für ihre Expertise in der Konstruktion und Herstellung hochwertiger Lager. Mit einer über 130-jährigen Geschichte setzt FAG auch heute noch auf Innovationen, wie beispielsweise die Generation C-Lager, um Lösungen zu bieten, die den Anforderungen der anspruchsvollsten Industrien gerecht werden.

Stärken

• C-Generation Lager: Leistungsstärker; geräuschärmer; langlebiger; höhere Tragfähigkeit.
• Stahlkäfig: Hält die Kugeln in Position für eine erhöhte Widerstandsfähigkeit.
• Radiales Spiel C3: Ideal für hohe Geschwindigkeiten oder große Temperaturschwankungen.
• Einreihiges Kugellager: Hohe radiale Belastungen und hohe Drehgeschwindigkeiten.
• Keine Dichtung: Schnelle Wärmeabfuhr und höhere Drehgeschwindigkeit.

Anwendungen

Dieses einreihige Rillenkugellager ohne Dichtung ist ideal für Anwendungen mit hohen Geschwindigkeiten und hohen radialen Belastungen. In Kombination mit seinem radialen C3-Spiel eignet es sich perfekt für Anwendungen bei hohen Temperaturen wie Walzwerken, Trockentrommeln, Förderbändern usw. Es kann in allen Arten von Industrien eingesetzt werden, wie beispielsweise in der Metallurgie, bei Präzisionsdrehteilen, in der Bearbeitung oder der Fertigung.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser120 mm
Breite29 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc3
Serie64..-c
Referenzdrehzahl7100 rpm
Grenzdrehzahl8500 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r47500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr83000 N
67,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
80,05 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an