Rillenkugellager SKF 6203-Z/C3, Außendurchmesser: 40 mm | Breite: 12 mm | Innendurchmesser: 17 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:6203-Z/C3
Rubix:10042
Hersteller:42219
EAN:7316571367293


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : 6203-Z/C3 (SKF) Rillenkugellager, 1 Deckscheibe SKF
Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Dieses Rillenkugellager der Marke SKF überzeugt durch seine Vielseitigkeit. Es kann sowohl radiale als auch axiale Belastungen aufnehmen und ist somit für eine Vielzahl von Anwendungen in unterschiedlichen Branchen geeignet. Dank seiner speziellen Konstruktion bietet es einen effektiven Schutz gegen Verunreinigungen und hält die interne Reibung gering, was eine optimale Leistung selbst bei hohen Drehzahlen gewährleistet.
Eigenschaften:
Dieses einreihige Rillenkugellager aus Stahlblech zeichnet sich durch seine Metalldeckscheibe und das erhöhte radiale Lagerspiel C3 aus. Es eignet sich besonders für Anwendungen, die hohe Drehzahlen erfordern und reduziert gleichzeitig die interne Reibung. Die interne Struktur ermöglicht es, erhebliche radiale sowie moderate axiale Belastungen aufzunehmen. Der Stahlblechkäfig ist robust gegenüber konstanten Belastungen und toleriert Stöße sowie kurzfristige Lasten, was dieses Lager zu einer vielseitigen und widerstandsfähigen Wahl macht. Das Design sorgt für einen reibungslosen und effizienten Betrieb und erfordert nur minimalen Wartungsaufwand.
Wartung:
Das erhöhte Lagerspiel C3 minimiert die Reibung und reduziert damit die Wartungsintervalle. Die Metallabdeckung schützt vor groben Verunreinigungen und verringert den Schmierstoffverlust einseitig, was die Wartung zusätzlich erleichtert. Es wird jedoch empfohlen, regelmäßige Inspektionen durchzuführen, um eine optimale Funktion sicherzustellen. Durch die offene Seite wird ein einfacher Zugang für Kontrollen ermöglicht. Zudem sollten Geräusch- und Vibrationspegel überwacht werden, da diese auf mögliche Wartungsbedarfe hinweisen können.
Dichtung:
Die integrierte Metallabdeckung bietet einen teilweisen Schutz gegen feste Verunreinigungen und blockiert größere Partikel. Allerdings ist die Feuchtigkeitsbeständigkeit begrenzt, wodurch ein erhöhtes Risiko für Korrosion besteht. Gleichzeitig sorgt die Abdeckung für minimale Schmierstoffverluste und gewährleistet so eine effektive Abdichtung, welche die Leistung des Lagers erhält.
Markeninformationen:
SKF (Svenska Kullagerfabriken), ein multinationaler Konzern aus Schweden, wurde 1907 gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter im Bereich mechanischer Lager. SKF gehört zu den führenden Herstellern von Lagern, Dichtungen, mechatronischen Bauteilen, Schmiersystemen und Dienstleistungen, welche die Zuverlässigkeit von rotierenden Anlagen verbessern und ihre Leistung sichern. Die Produkte von SKF kommen überall dort zum Einsatz, wo Bewegung stattfindet und finden Anwendung in diversen Branchen, darunter die Automobilindustrie, Luftfahrt, Schienenverkehr, Fertigungsindustrie, Lebensmittelverarbeitung, Medizintechnik, traditionelle und erneuerbare Energien sowie Landwirtschaft.
Stärken:
• Robuste Bauweise für die Aufnahme radialer und axialer Belastungen
• Geringe interne Reibung dank C3-Lagerspiel – ideal für Hochgeschwindigkeitsanwendungen
• Metallabdeckung schützt effektiv vor mittelgroßen bis großen Verunreinigungen
• Einfache Wartung dank minimalem Verschleiß und der Möglichkeit zur regelmäßigen Inspektion durch den offenen Ring
• Hohe Toleranz gegenüber thermischer Ausdehnung, wodurch die Lebensdauer des Lagers verlängert wird
Anwendungen:
Dieses Lager eignet sich besonders für Elektromotoren, Kreiselpumpen und andere Pumpensysteme, Lüfter und Gebläse. Es ist ideal für Hochgeschwindigkeits-Werkzeugmaschinen und wird häufig in Fahrzeugmotoren, Getrieben und Radnaben eingesetzt. Darüber hinaus findet es Verwendung in Haushaltsgeräten wie Waschmaschinen, Kühlschränken und Staubsaugern. Auch in Traktoren und anderen landwirtschaftlichen Maschinen bewährt sich das Lager unter schweren Lasten und widrigen Bedingungen.
Eigenschaften:
Dieses einreihige Rillenkugellager aus Stahlblech zeichnet sich durch seine Metalldeckscheibe und das erhöhte radiale Lagerspiel C3 aus. Es eignet sich besonders für Anwendungen, die hohe Drehzahlen erfordern und reduziert gleichzeitig die interne Reibung. Die interne Struktur ermöglicht es, erhebliche radiale sowie moderate axiale Belastungen aufzunehmen. Der Stahlblechkäfig ist robust gegenüber konstanten Belastungen und toleriert Stöße sowie kurzfristige Lasten, was dieses Lager zu einer vielseitigen und widerstandsfähigen Wahl macht. Das Design sorgt für einen reibungslosen und effizienten Betrieb und erfordert nur minimalen Wartungsaufwand.
Wartung:
Das erhöhte Lagerspiel C3 minimiert die Reibung und reduziert damit die Wartungsintervalle. Die Metallabdeckung schützt vor groben Verunreinigungen und verringert den Schmierstoffverlust einseitig, was die Wartung zusätzlich erleichtert. Es wird jedoch empfohlen, regelmäßige Inspektionen durchzuführen, um eine optimale Funktion sicherzustellen. Durch die offene Seite wird ein einfacher Zugang für Kontrollen ermöglicht. Zudem sollten Geräusch- und Vibrationspegel überwacht werden, da diese auf mögliche Wartungsbedarfe hinweisen können.
Dichtung:
Die integrierte Metallabdeckung bietet einen teilweisen Schutz gegen feste Verunreinigungen und blockiert größere Partikel. Allerdings ist die Feuchtigkeitsbeständigkeit begrenzt, wodurch ein erhöhtes Risiko für Korrosion besteht. Gleichzeitig sorgt die Abdeckung für minimale Schmierstoffverluste und gewährleistet so eine effektive Abdichtung, welche die Leistung des Lagers erhält.
Markeninformationen:
SKF (Svenska Kullagerfabriken), ein multinationaler Konzern aus Schweden, wurde 1907 gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter im Bereich mechanischer Lager. SKF gehört zu den führenden Herstellern von Lagern, Dichtungen, mechatronischen Bauteilen, Schmiersystemen und Dienstleistungen, welche die Zuverlässigkeit von rotierenden Anlagen verbessern und ihre Leistung sichern. Die Produkte von SKF kommen überall dort zum Einsatz, wo Bewegung stattfindet und finden Anwendung in diversen Branchen, darunter die Automobilindustrie, Luftfahrt, Schienenverkehr, Fertigungsindustrie, Lebensmittelverarbeitung, Medizintechnik, traditionelle und erneuerbare Energien sowie Landwirtschaft.
Stärken:
• Robuste Bauweise für die Aufnahme radialer und axialer Belastungen
• Geringe interne Reibung dank C3-Lagerspiel – ideal für Hochgeschwindigkeitsanwendungen
• Metallabdeckung schützt effektiv vor mittelgroßen bis großen Verunreinigungen
• Einfache Wartung dank minimalem Verschleiß und der Möglichkeit zur regelmäßigen Inspektion durch den offenen Ring
• Hohe Toleranz gegenüber thermischer Ausdehnung, wodurch die Lebensdauer des Lagers verlängert wird
Anwendungen:
Dieses Lager eignet sich besonders für Elektromotoren, Kreiselpumpen und andere Pumpensysteme, Lüfter und Gebläse. Es ist ideal für Hochgeschwindigkeits-Werkzeugmaschinen und wird häufig in Fahrzeugmotoren, Getrieben und Radnaben eingesetzt. Darüber hinaus findet es Verwendung in Haushaltsgeräten wie Waschmaschinen, Kühlschränken und Staubsaugern. Auch in Traktoren und anderen landwirtschaftlichen Maschinen bewährt sich das Lager unter schweren Lasten und widrigen Bedingungen.
Stärken
- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 12x40x40 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 66,1 g |
| Innendurchmesser | 17 mm |
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 12 mm |
| Dichtung | eine deckscheibe aus metall |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 62 |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 38000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 24000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 4750 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 9950 N |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,44 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std