Rillenkugellager NSK 6217DU, Außendurchmesser: 150 mm | Breite: 28 mm | Innendurchmesser: 85 mm
Rillenkugellager NSK
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:6217DU
Rubix:727291
Hersteller:6217DU N
EAN:00029176429231





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 85 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 28 mm |
Produktdetails : 6217 DU (NSK) Rillenkugellager NSK
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Massivkäfig aus Messing, wälzkörpergeführt, Lagerluft C3
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Berührungsdichtung auf einer Seite des Lagers
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1600 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 85 mm |
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 28 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cm |
| Serie | 6217.. |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Grenzdrehzahl | 2800 rpm |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 62000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 84000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
119,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
142,13 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen