Rillenkugellager FAG 6201-C-C3>V, Außendurchmesser: 32 mm | Breite: 10 mm | Innendurchmesser: 12 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:6201-C3
FAG:6201-C-C3>V
Rubix:3105687
Hersteller:0956611820030
EAN:4054372713699
6201-C-C3>V (FAG) Rillenkugellager FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser32 mm
Breite10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6201-C-C3>V (FAG) Rillenkugellager FAG


Dieses FAG C-series Rillenkugellager reduziert deutlich Geräusche und Reibung und sorgt so für einen leiseren und effizienteren Betrieb. Das Lager zeichnet sich durch seine Langlebigkeit und seine Fähigkeit aus, den Anforderungen komplexer Maschinen unter wechselnden Belastungen und Temperaturen gerecht zu werden.

Eigenschaften:
Dieses FAG starre Rillenkugellager ist mit einem vernieteten Blechkäfig ausgestattet, der erhöhte Festigkeit bietet: die verbesserte Kugelverteilung verbessert die Lastverteilung. Es verfügt über ein radial größeres Innenluftspiel als der Standard (C3) und ist damit besonders geeignet für enge Passungen, große Temperaturbereiche und Hochgeschwindigkeitsmaschinen. Verbesserungen der Laufbahngeometrie, eingeführt durch FAG’s C-generation design, ermöglichen eine höhere Energieeffizienz.

Wartung:
Um eine optimale Lebensdauer des Lagers sicherzustellen, ist es wichtig, die Ausrichtung zu prüfen und die geeignete Schmierung entsprechend den Betriebsbedingungen (Öl oder Fett) anzuwenden. Eine häufige Überwachung der Betriebstemperaturen wird empfohlen, um Überhitzung zu verhindern, insbesondere bei Hochgeschwindigkeitsbetrieb.

Abdichtung:
Dieses FAG Rillenkugellagermodell ist nicht mit einem Abdichtungssystem ausgestattet. Da kein Schutz gegen Verunreinigungen besteht, wird empfohlen, es in Umgebungen einzusetzen, in denen das Kontaminationsrisiko gering oder kontrolliert ist, um vorzeitigen Ausfall zu vermeiden.

Markeninformation:
FAG, eine Marke der Schaeffler Group, ist ein weltweit führender Hersteller von Lagern. Mit über 130 Jahren Erfahrung innoviert FAG ständig, um seinen Kunden leistungsstarke Lösungen anzubieten. In zahlreichen Industriezweigen tätig, zeichnet sich die Marke durch ihr Fachwissen, ihre Qualität und ihre modernen Produkte aus.
Dieses FAG-Rillenkugellager wurde speziell für anspruchsvolle industrielle Umgebungen entwickelt. Es eignet sich ideal für Anwendungen, die eine effiziente Wärmeableitung und einen geringen Rollwiderstand erfordern. Es nimmt sowohl radiale als auch axiale Belastungen auf und seine offene Bauweise erleichtert die Wartung, wodurch es besonders für Systeme geeignet ist, bei denen Präzision und Langlebigkeit entscheidend sind.

Eigenschaften:
Dieses einreihige Kugellager besteht aus Stahlblech und zeichnet sich durch eine hohe Robustheit und Beständigkeit gegenüber gleichmäßigen Belastungen aus. Sein vergrößertes internes Radialspiel (C3) sorgt für eine verbesserte Wärmeableitung und reduziert interne Spannungen bei Temperaturschwankungen. Die offene Bauweise ohne Dichtungen ermöglicht eine einfache Schmierung und Inspektion, während der Reibungswiderstand minimiert wird. Es ist besonders für saubere, kontrollierte Umgebungen geeignet, in denen hohe Drehzahlen gefordert sind. Dank der Generation-C-Technologie wurde die Kinematik weiter optimiert, um die Effizienz zu steigern. Zudem wurden die Laufbahnoberflächen weiter verfeinert, was Vibrationen und Betriebsgeräusche reduziert.

Wartung:
Die offene Bauweise erleichtert die Wartung dieses Lagers erheblich. Eine regelmäßige Schmierung, die an die Einsatzbedingungen angepasst ist, ist entscheidend, um vorzeitigen Verschleiß zu vermeiden. Regelmäßige Inspektionen helfen dabei, Geräuschpegel, Temperatur und Vibrationen zu überwachen. Bei Kontamination wird eine gründliche Reinigung der Oberflächen empfohlen. Falls Anzeichen von Abnutzung auftreten (Vibrationen, erhöhte Geräuschemission oder übermäßige Erwärmung), ist ein zeitnaher Austausch ratsam, um Schäden an der Maschine zu vermeiden.

AbDichtung:
Dieses Lager verfügt über keine integrierte Dichtung und ist daher anfällig für äußere Verunreinigungen wie Staub, Schmutzpartikel oder Feuchtigkeit. In feuchten Umgebungen besteht ein erhöhtes Korrosionsrisiko. Die offene Bauweise ermöglicht jedoch einen einfachen Zugang zur Schmierung und Wartung, was es ideal für Anwendungen in sauberen und kontrollierten Umgebungen macht, beispielsweise in gekapselten Mechanismen.

Markeninformation:
FAG ist eine weltweit renommierte Marke der Schaeffler-Gruppe und bekannt für ihre Expertise in der Herstellung hochpräziser Wälzlager. Seit über einem Jahrhundert setzt FAG Maßstäbe in Branchen wie der Automobil-, Luft- und Raumfahrt- sowie Schwerindustrie. Mit innovativen Technologien und langlebigen Produkten bietet FAG leistungsstarke Lösungen für die anspruchsvollsten Anwendungen.

Stärken:
• Offene Bauweise für einfache Wartung und Schmierung
• Erweitertes Radialspiel (C3) für verbesserte Wärmeableitung
• Reduzierter Reibungswiderstand dank Generation-C-Technologie – ideal für Hochgeschwindigkeitsanwendungen
• Beständig gegen radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen

Anwendungen:
Dieses Kugellager wird in zahlreichen Bereichen eingesetzt, in denen hohe Leistung und Zuverlässigkeit gefragt sind. Es eignet sich ideal für Elektromotoren, industrielle Pumpen und Werkzeugmaschinen wie Fräs- und Bohrmaschinen. Zudem kommt es in Förderanlagen, landwirtschaftlichen Geräten sowie in der Luftfahrttechnik zum Einsatz, wo es eine effiziente Wärmeableitung und hohe Drehzahlen ermöglicht. Auch in Haushaltsgeräten und medizinischen Geräten wird dieses Lager geschätzt, da es eine optimale Kombination aus Langlebigkeit und Leistungsfähigkeit bietet.

Stärken

- C3-Innenluftspiel für verbesserte Leistung unter extremen Bedingungen.
- Reduzierte Reibung und Geräuschentwicklung dank des C-generation design.
- Fähigkeit, hohe radiale Lasten zu tragen.
- Erhöhte Energieeffizienz durch optimierte Laufbahnen.

Anwendungen

Diese Art von FAG Rillenkugellager wird in verschiedenen Industrieanlagen eingesetzt, wie z. B. in Pumpen, Getrieben, Reduziergetrieben und Siebanlagen. Es ist ideal für Anwendungen, die hohe Drehzahlen erfordern und bei denen erhebliche Temperaturunterschiede zwischen Innen- und Außenring auftreten können.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser32 mm
Breite10 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc3
Serie62..-c
Referenzdrehzahl24600 rpm
Grenzdrehzahl37000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r3100 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr8000 N
2,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,82 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an