Rillenkugellager FAG 4208-BB-TVH, Außendurchmesser: 80 mm | Breite: 23 mm | Innendurchmesser: 40 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:4208-BB-TVH
FAG:4208-BB-TVH
Rubix:509841
Hersteller:0219434940000
EAN:4064328133259
4208-BB-TVH (FAG) Rillenkugellager zweireihig, Polyamidkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite23 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 4208-BB-TVH (FAG) Rillenkugellager zweireihig, Polyamidkäfig FAG


Das zweireihige Rillenkugellager FAG 4208-BB-TVH bietet eine höhere Tragfähigkeit als einreihige Lager mit demselben Durchmesser und kann sowohl radiale als auch axiale Belastungen aufnehmen. Die offene Bauweise erleichtert die Installation und Wartung. Dank seines glasfaserverstärkten Polyamid-Käfigs ist dieses Lager besonders für Anwendungen geeignet, die eine Kombination aus Leichtigkeit, Verschleißfestigkeit und Flexibilität erfordern.

Eigenschaften:
Dieses Rillenkugellager ist als "Rücken-an-Rücken"-Paarung konstruiert und mit einem glasfaserverstärkten Polyamid-Käfig ausgestattet, der für eine erhöhte mechanische Widerstandsfähigkeit sorgt und zugleich leichter ist als herkömmliche Metallkäfige. Die offene Bauweise unterstützt eine optimale Wärmeableitung, was besonders wichtig ist, da Polyamid-Käfige nicht für extreme Temperaturen ausgelegt sind. Das standardisierte radiale Lagerspiel gewährleistet einen reibungslosen Betrieb mit geringer Reibung und hohen Drehzahlen. Durch die zweireihige Konstruktion bietet dieses Lager eine wesentlich höhere Tragfähigkeit als einreihige Lager und ist ideal für anspruchsvolle industrielle Anwendungen.

Wartung:
Da dieses Lager keine Dichtungen besitzt, besteht das Risiko eines Schmierstoffaustritts. Eine regelmäßige Schmierung, sei es durch Fett oder Öl, ist daher unerlässlich, um einen langfristig reibungslosen Betrieb sicherzustellen. Die offene Bauweise erleichtert Inspektionen und Wartungsarbeiten, da der Zugriff auf die internen Komponenten vereinfacht wird. Es wird empfohlen, regelmäßig Betriebsparameter wie Geräusche, Temperatur, Schmierung und Vibrationen zu überwachen, um eine langfristige Leistungsfähigkeit zu gewährleisten. Sollte eine ungewöhnliche Abnutzung festgestellt werden, ist ein zeitnaher Austausch ratsam.

AbDichtung:
Dieses Lager ist nicht gegen externe Verunreinigungen wie Staub oder Flüssigkeiten geschützt. Aufgrund seiner offenen Bauweise kann es Schmutzpartikeln ausgesetzt sein, wodurch eine regelmäßige Schmierung und ein sauberer Betriebsbereich notwendig sind, um vorzeitigen Verschleiß zu verhindern.

Markeninformation:
FAG ist eine weltweit anerkannte Marke innerhalb der Schaeffler Gruppe und führend in der Entwicklung und Herstellung von Wälzlager- und Führungslösungen für Industrie- und Automobilanwendungen. Mit jahrzehntelanger Erfahrung bietet FAG innovative Technologien, die hohe Leistungsfähigkeit, Langlebigkeit und maximale Zuverlässigkeit gewährleisten.

Stärken:
• Hohe Tragfähigkeit: Effiziente Aufnahme von radialen und axialen Belastungen
• Geringe Reibung: Sorgt für einen reibungslosen Betrieb und verbesserte Energieeffizienz
• Wartungsfreundlich: Offene Bauweise erleichtert den Zugang zur Schmierung
• Hochgeschwindigkeitsfähig: Optimaler Betrieb unter dynamischen Bedingungen
• Vielseitig einsetzbar: Geeignet für verschiedene industrielle Anwendungen mit hohen Leistungsanforderungen

Anwendungen:
Dieses Rillenkugellager eignet sich ideal für:
• Förderanlagen und Handhabungssysteme: Langlebigkeit und hohe Tragfähigkeit
• Landwirtschaftliche Maschinen und Papiermaschinen: Zuverlässige Leistung unter anspruchsvollen Bedingungen
• Hebetechnik und Windkraftanlagen: Hohe Belastbarkeit und lange Lebensdauer
• Robotik, Automatisierung und Textilindustrie: Präzision und Verschleißfestigkeit
• Schienenfahrzeugantriebe, Luftfahrttechnik und Werkzeugmaschinen: Optimale Leistung bei hoher Belastung und reduzierter Wartung

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)23x80x80 mm
Bruttogewicht450 g
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite23 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serie42..-bb-tvh
Werkstoffstahl
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl7500 rpm
Grenzdrehzahl7200 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r34500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr42000 N
Zolltarifcode84821090
51,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
60,86 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an