Rillenkugellager FAG 6205-C-2Z-C3>V, Außendurchmesser: 52 mm | Breite: 15 mm | Innendurchmesser: 25 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:6205-C-2Z-C3>V
Rubix:3105712
Hersteller:0949834700030
EAN:4054372588976
6205-C-2Z-C3>V (FAG) Rillenkugellager FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6205-C-2Z-C3>V (FAG) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben FAG


Dank seines optimierten Designs ermöglicht dieses FAG-Rillenkugellager eine signifikante Reduzierung von Geräuschen und Reibung, während es gleichzeitig die Energieeffizienz erhöht. Es zeichnet sich durch seine Robustheit, hohe radiale Tragfähigkeit sowie seine Metallabdeckungen aus, welche eine vereinfachte Wartung gewährleisten.

Eigenschaften:
Dieses einreihige Rillenkugellager bietet durch die fortschrittlichen Merkmale der C-Generation von FAG eine verbesserte Leistung, optimierte Geometrie sowie Geräusch- und Reibungsreduzierung. Es ist mit einem genieteten Stahlblechkäfig und zwei Metallabdeckungen ausgestattet, die eine effektive Abdeckung gegen grobe Verunreinigungen gewährleisten. Das Lager ist lebensdauergeschmiert, was den Wartungsaufwand reduziert. Das interne Radialspiel C3, welches größer als normal ist, kompensiert Ausdehnungen aufgrund hoher Temperaturen und ermöglicht gleichzeitig eine erhöhte radiale und axiale Tragfähigkeit.

Wartung:
Dieses Rillenkugellager ist lebensdauergeschmiert, was normalerweise den Bedarf an regelmäßiger Schmierung überflüssig macht. Dennoch wird empfohlen, den Zustand der Abdeckungen regelmäßig zu überprüfen, um sicherzustellen, dass sie intakt sind und optimalen Schutz bieten. In sehr anspruchsvollen Umgebungen kann eine regelmäßige Überprüfung der Betriebstemperatur erforderlich sein, um langfristig optimale Leistungen zu gewährleisten.

Dichtung:
Dieses Lager ist mit zwei Metallabdeckungen ausgestattet, die eine Spaltdichtung gewährleisten. Diese Konstruktion schützt vor Verunreinigungen wie Schmutz, langen Fasern oder Spänen und begrenzt gleichzeitig den Fettverlust, wodurch die Lebensdauer des Produkts verlängert wird. Diese Dichtungsart wird besonders wegen ihrer Vielseitigkeit geschätzt, da sie nur einen minimalen Reibungsmoment verursacht (im Vergleich zu Gummidichtungen).

Markeninformation:
FAG ist eine Tochtergesellschaft der Schaeffler-Gruppe und eine renommierte Marke im Bereich der Lagertechnik und Präzisionsmechanik. Mit über 130 Jahren Innovation bietet sie weltweit qualitativ hochwertige Lösungen für die Industrie. Die Marke zeichnet sich durch ihr Engagement für Nachhaltigkeit, Leistung und Energieeffizienz aus.

Stärken

• Geräusch- und Reibungsreduzierung dank der Konstruktion der C-Generation.
• Effektive Abdichtung für einen erhöhten Schutz vor groben Verunreinigungen.
• Fähigkeit, hohe radiale und moderate axiale Lasten zu tragen.
• Radiales C3-Innenspiel, das sich an Temperatur- und Lastschwankungen anpasst.
• Lebensdauergeschmiert für eine vereinfachte Wartung.

Anwendungen

• Industriemaschinen, die leistungsstarke und langlebige Lager erfordern.
• Antriebssysteme, bei denen radiale Lasten dominieren.
• Pumpen und Ventilatoren, die in anspruchsvollen Umgebungen betrieben werden.
• Elektromotoren, die unter variablen Temperaturbedingungen arbeiten.
• Land- und Baumaschinen, die robuste Lager benötigen.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite15 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Lagerspielc3
Serie62..-c-2z
Referenzdrehzahl16000 rpm
Grenzdrehzahl18400 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r7800 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr15900 N
4,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,38 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an