Rillenkugellager FAG 6011, Außendurchmesser: 90 mm | Breite: 18 mm | Innendurchmesser: 55 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:6011
Rubix:510125
Hersteller:0167177400000
EAN:4012801068703
6011 (FAG) Rillenkugellager FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite18 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6011 (FAG) Rillenkugellager FAG


Rillenkugellager 60, einreihig, Stahlblechkäfig

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)16x90x90 mm
Bruttogewicht397 g
Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite18 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serie60
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl8300 rpm
Grenzdrehzahl10700 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r21200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr30000 N
Zolltarifcode84821090
13,10 exkl. MwSt.
/ Stück
15,59 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an