Rillenkugellager FAG 6319-2RSR-C3, Außendurchmesser: 200 mm | Breite: 45 mm | Innendurchmesser: 95 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:6319-2RSR-C3
Rubix:976845
Hersteller:0392670080030
EAN:4012802394177
6319-2RSR-C3 (FAG) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser95 mm
Außendurchmesser200 mm
Breite45 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6319-2RSR-C3 (FAG) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben FAG


Rillenkugellager zeichnen sich durch ihr einfaches und vielseitiges Design aus, was sie besonders robust und wartungsfreundlich macht. Dank ihres geringen Reibungsmoments sind sie ideal für Anwendungen mit hohen Drehzahlen geeignet, während sie sowohl radiale als auch axiale Belastungen in beide Richtungen aufnehmen können. Erhältlich in ein- oder zweireihigen Ausführungen, sind diese Lager perfekt für zahlreiche industrielle Anwendungen geeignet. Das FAG-Rillenkugellager ist speziell dafür ausgelegt, eine zuverlässige und langlebige Leistung zu bieten.

Eigenschaften:
Dieses einreihige Rillenkugellager kann hohe radiale Lasten aufnehmen und bietet dabei eine ausgezeichnete Robustheit. Der Käfig besteht aus Stahlblech, was die Widerstandsfähigkeit des Lagers erhöht. Es ist beidseitig mit Gummidchtungen ausgestattet, welche die Kugeln effektiv vor Staub und Verunreinigungen schützen und gleichzeitig den Verlust von Schmierstoff minimieren. Das C3-Radialspiel ist besonders vorteilhaft, um thermische Ausdehnungen auszugleichen und einen optimalen Betrieb selbst unter variablen Belastungen sicherzustellen.

Wartung:
Dieses Lager ist werkseitig mit einem hochwertigen Fett vorgefettet, was die Wartung vereinfacht. Regelmäßige Inspektionen sind jedoch unerlässlich, um einen einwandfreien Betrieb und eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.

Markeninformationen:
FAG ist weltweit führend in der Entwicklung und Herstellung von Hochleistungslagern. Die Marke steht für innovative und zuverlässige Produkte, die den anspruchsvollen Anforderungen der Industrie gerecht werden. Eine Investition in FAG-Qualität bedeutet jahrelangen, störungsfreien Betrieb und eine erhöhte Rentabilität.

Stärken

• Einreihige Kugelkonstruktion: Ermöglicht die Aufnahme hoher radialer Lasten bei gleichzeitig außergewöhnlicher Festigkeit.
• Stahlblechkäfig: Erhöht die Robustheit des Lagers und gewährleistet eine höhere Widerstandsfähigkeit unter rauen Betriebsbedingungen.
• C3-Radialspiel: Kompensiert thermische Ausdehnungen und verbessert so die Leistung und Zuverlässigkeit des Lagers in verschiedenen industriellen Umgebungen.
• Dichtungen: Sorgen für einen effektiven Schutz gegen Verunreinigungen wie Staub und Feuchtigkeit, halten das Schmiermittel an Ort und Stelle, verringern den Verschleiß und verlängern die Lebensdauer des Lagers.

Anwendungen

• Elektromotoren
• Haushaltsgeräte
• Automobilausrüstungen
• Kleine Pumpen und Kompressoren
• Kleine Getriebe

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht6181 g
Innendurchmesser95 mm
Außendurchmesser200 mm
Breite45 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielc3
Serie63..-2rsr
Werkstoffstahl
Grenzdrehzahl2080 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r113000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr154000 N
Zolltarifcode84821090
276,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
328,55 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an