Miniaturkugellager FAG 634, Außendurchmesser: 16 mm | Breite: 5 mm | Innendurchmesser: 4 mm

Rillenkugellager Miniatur

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:634
Rubix:510847
Hersteller:0383911200000
EAN:4012801206136
634 (FAG) Rillenkugellager Miniatur FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser4 mm
Außendurchmesser16 mm
Breite5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 634 (FAG) Miniatur-Rillenkugellager FAG


Miniatur- Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1
Das FAG-Rillenkugellager wurde entwickelt, um sowohl radiale als auch axiale Lasten in beide Richtungen aufzunehmen. Durch seine offene Bauweise ist die Montage besonders einfach, und es eignet sich ideal für Anwendungen, die geringe Reibung und hohe Präzision erfordern.

Eigenschaften:
Dieses einreihige Lager verfügt über einen robusten Stahlblechkäfig. Es ist speziell darauf ausgelegt, hohe radiale Belastungen sowie moderate axiale Lasten zu bewältigen. Dank des offenen Designs ohne Dichtungen und des standardmäßigen Radialspiels wird die Reibung minimiert, was hohe Drehzahlen ermöglicht und gleichzeitig stabile Betriebsbedingungen gewährleistet. Das Standardspiel sorgt zudem für einen optimalen Kompromiss zwischen Schwingungsdämpfung und Steifigkeit, was zu einem kontrollierten Geräuschpegel beiträgt.

Wartung:
Eine regelmäßige Wartung ist entscheidend für die Langlebigkeit dieses Lagers. Eine angemessene Schmierung, die den Betriebsbedingungen entspricht, wird empfohlen. Durch regelmäßige Inspektionen lassen sich mögliche Unregelmäßigkeiten wie Geräuschentwicklung, übermäßige Erwärmung oder Vibrationen frühzeitig erkennen. Bei Anzeichen von Verschleiß sollte das Lager umgehend ausgetauscht werden, um Schäden an der Maschine zu vermeiden.

Dichtheit:
DasLager ist als offenes Modell konzipiert und verfügt über keine Dichtungen. Dadurch ist es anfällig für äußere Verunreinigungen wie Staub oder Feuchtigkeit. Es eignet sich daher besonders für saubere Umgebungen mit geringer Schmutzbelastung. Das Fehlen von Dichtungen erleichtert den Zugang für Wartungsarbeiten, erfordert jedoch eine sorgfältige Schmierung und Schutz vor Korrosion.

Markeninformation:
Die Schaeffler-Gruppe ist ein weltweit führendes Industrieunternehmen, das für Innovation, Qualität und Langlebigkeit in der Wälzlagertechnologie und im Maschinenbau steht. Die Marke FAG, ein Teil der Schaeffler-Gruppe, ist ein anerkannter Branchenführer und bietet ein breites Spektrum an Lagern, die höchsten industriellen Anforderungen gerecht werden.

Stärken:
• Offene Bauweise für reduzierte Reibung und hohe Drehzahlen
• Geeignet für hohe radiale und moderate axiale Belastungen
• Einfache Montage und Wartung durch den Verzicht auf Dichtungen
• Ideal für saubere Umgebungen mit regelmäßiger Pflege

Anwendungen:
Dieses Lager eignet sich ideal für Förderanlagen, Handhabungstechnik, Landmaschinen und Werkzeugmaschinen. Darüber hinaus wird es in Riemensystemen und Führungsrollen eingesetzt. Dank seiner robusten Konstruktion und seiner Belastbarkeit ist es eine vielseitige Wahl für zahlreiche industrielle Anwendungen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)5x16x16 mm
Bruttogewicht6 g
Innendurchmesser4 mm
Außendurchmesser16 mm
Breite5 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Käfigstahl
Serie63
Werkstoffstahl
Genauigkeitp0 (normal / abec 1)
Grenzdrehzahl63000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r671 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr1735 N
Zolltarifcode84821010
2,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,05 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an