Miniaturkugellager Timken 608-C3, Außendurchmesser: 22 mm | Breite: 7 mm | Innendurchmesser: 8 mm
Rillenkugellager Miniatur Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:608-C3
Rubix:844718
EAN:0053893771113

Produktdetails : 608C3 (TIM) Rillenkugellager Timken
Miniatur- Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Lagerluft C3
Miniatur- Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Lagerluft C3
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 22 mm |
| Breite | 7 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Käfig | stahl |
| Serie | 600 |
| Werkstoff | stahl |
| Gewicht | 11 g |
| Grenzdrehzahl | 39000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1400 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 3300 N |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,99 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen