Miniaturkugellager Timken 627-2RS-C3, Außendurchmesser: 22 mm | Breite: 7 mm | Innendurchmesser: 7 mm
Rillenkugellager Miniatur 2 Dichtscheiben
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:627-2RS-C3
Rubix:845063
EAN:0053893772707



Produktdetails : 627-2RSC3 (TIM) Rillenkugellager Timken
Miniatur- Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Berührungsdichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) auf beiden Seiten des Lagers, Lagerluft C3
Miniatur- Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Berührungsdichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) auf beiden Seiten des Lagers, Lagerluft C3
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 7 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 22 mm |
| Breite | 7 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | c3 |
| Käfig | stahl |
| Serie | 600 series (miniature and extra-small) |
| Werkstoff | stahl |
| Stärke | 7 mm |
| Gewicht | 12 g |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Grenzdrehzahl | 19800 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1400 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 3300 N |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,01 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen