Miniaturkugellager NSK 695ZZ, Außendurchmesser: 13 mm | Breite: 4 mm | Innendurchmesser: 5 mm

Rillenkugellager Miniatur 2 Deckscheiben

Siehe technische Informationen

Referenzen

NSK:695ZZ
Rubix:728448
EAN:0029176022081
695-ZZ (NSK) Rillenkugellager Miniatur, 2 Deckscheiben NSK

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser5 mm
Außendurchmesser13 mm
Breite4 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 695-ZZ (NSK) Rillenkugellager Miniatur, 2 Deckscheiben NSK


Rillenkugellager Miniatur, 2 Deckscheiben NSK
Rillenkugellager Miniatur, 2 Deckscheiben NSK

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser5 mm
Außendurchmesser13 mm
Breite4 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Lagerspielc3
Käfigstahl
Serie695..
Grenzdrehzahl43000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r430 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr430 N
Zolltarifcode84821090
7,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,66 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an