Axial-Rillenkugellager NSK 51248M, Innendurchmesser: 240 mm | Außendurchmesser: 340 mm | Breite: 78 mm
Rillenkugellager 512
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:51248M
Rubix:725871
Hersteller:51248M N
EAN:00029176531088


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 240 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 340 mm |
| Breite | 78 mm |
Produktdetails : 51248 M (NSK) Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend NSK
Axial-Rillenkugellager werden je nach Form der Gehäusescheibe in Lager mit ebener Auflagefläche oder einstellbarer Auflagefläche unterteilt. Einseitig wirkende Axialkugellager können nur Axialbelastungen in einer Richtung aufnehmen, zweiseitig wirkende in zwei Richtungen. Beide sind zum Ausgleich von Wellenversatz oder Auslenkung mit kugeliger Auflagefläche und einstellbarer Unterlegscheibe unter der Gehäusescheibe erhältlich.
Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend NSK
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 23500 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 240 mm |
| Außendurchmesser | 340 mm |
| Breite | 78 mm |
| Lagertyp | einseitig wirkend |
| Serie | 51200 series |
| Käfig | messing |
| Gewicht | 23,7 kg |
| Stärke | 78 mm |
| Referenzdrehzahl | 850 rpm |
| Dichtung | open type |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 420000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.282,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.715,94 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen