Rillenkugellager Timken 62308-2RS-C3, Außendurchmesser: 90 mm | Breite: 33 mm | Innendurchmesser: 40 mm

Rillenkugellager 2 Dichtscheiben

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:62308-2RS-C3
Rubix:845046
EAN:0087796301610
62308-2RSC3 (TIM) Rillenkugellager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite33 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 62308-2RSC3 (TIM) Rillenkugellager Timken


Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Berührungsdichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) auf beiden Seiten des Lagers, Lagerluft C3
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Berührungsdichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) auf beiden Seiten des Lagers, Lagerluft C3

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite33 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielc3
Werkstoffstahl
Zolltarifcode84821090
48,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
57,61 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an