Rillenkugellager FAG 6026, Außendurchmesser: 200 mm | Breite: 33 mm | Innendurchmesser: 130 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:6026
Rubix:510217
Hersteller:0167185500000
EAN:4012801201773
6026 (FAG) Rillenkugellager FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser130 mm
Außendurchmesser200 mm
Breite33 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6026 (FAG) Rillenkugellager FAG


Rillenkugellager 60, einreihig, Stahlblechkäfig

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)33x200x200 mm
Bruttogewicht3420 g
Innendurchmesser130 mm
Außendurchmesser200 mm
Breite33 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serie60
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl4350 rpm
Grenzdrehzahl4500 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r101000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr113000 N
HerkunftslandCN
Zolltarifcode84821090
171,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
203,95 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an