Rillenkugellager FAG 6316-2Z, Außendurchmesser: 170 mm | Breite: 39 mm | Innendurchmesser: 80 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:6316-2Z
Rubix:510792
Hersteller:0167241860000
EAN:4012801205740
6316-2Z (FAG) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser170 mm
Breite39 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6316-2Z (FAG) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben FAG


Rillenkugellager sind einfach aufgebaut, vielseitig, robust im Betrieb und leicht zu warten. Aufgrund ihrer Konstruktion bieten sie ein geringes Reibungsmoment, wodurch sie für hohe Drehzahlen geeignet sind und radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen aufnehmen können. Sie sind in ein- und zweireihiger Ausführung erhältlich.

Informationen zur Marke
FAG ist eine renommierte Marke in der Wälzlagerindustrie, die für ihr Know-how und ihre hochwertigen Produkte bekannt ist. Die Marke ist bestrebt, zuverlässige und langlebige Produkte zu liefern, die den Anforderungen einer Vielzahl von Branchen und Anwendungen gerecht werden.
Dieses Rillenkugellager von FAG ist für eine zuverlässige Leistung ausgelegt und eignet sich sowohl zur Aufnahme radialer als auch axialer Lasten in beide Richtungen. Das standardisierte Lagerluftmaß sorgt für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen geringer Reibung und hoher Effizienz, was einen gleichmäßigen Betrieb ermöglicht.

Eigenschaften:
Das einreihige Kugellager ist mit einem Stahlblechkäfig und zwei Metallabdeckungen ausgestattet, die als Barriere gegen Verunreinigungen durch mittelgroße Partikel dienen. Die standardisierte Lagerluft unterstützt eine effektive Wärmeableitung und ermöglicht hohe Drehzahlen. Das Lager ist lebensdauergeschmiert und dadurch besonders wartungsarm.

Wartung:
Dank der integrierten Lebensdauerschmierung ist keine Nachschmierung erforderlich, was die Wartungskosten sowie Ausfallzeiten deutlich reduziert. Regelmäßige Inspektionen zur Überwachung von Temperatur, Geräuschentwicklung und Vibrationen werden dennoch empfohlen, um potenzielle Abweichungen frühzeitig zu erkennen.

Dichtung:
Die beidseitigen Metallabdeckungen bieten einen wirksamen Schutz gegen feste Verunreinigungen. Obwohl sie das Eindringen von Partikeln begrenzen, gewährleisten sie keinen vollständigen Schutz gegen Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit.

Informationen zur Marke:
FAG ist eine renommierte Marke im Bereich der Wälzlagertechnik und steht für Qualität und Zuverlässigkeit. Mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Industrie bietet FAG Hochleistungsprodukte, welche den strengsten Standards entsprechen.

Stärken:
• Geringe Reibung: reduziert Verschleiß und verbessert die Energieeffizienz
• Hohe Drehzahl: optimierter Lauf durch standardisiertes Lagerspiel
• Effektiver Schutz: Metallabdeckungen minimieren das Eindringen von Schmutzpartikeln
• Erhöhte Lebensdauer: lebensdauergeschmiert, kein Nachschmieren erforderlich

Anwendungen:
Dieses Rillenkugellager wird in zahlreichen Bereichen eingesetzt, in denen Schutz und hohe Leistungsfähigkeit gefragt sind:

• Förder- und Handhabungssysteme
• Land- und Baumaschinen
• Automobilanwendungen
• Werkzeugmaschinen
• Industrie- und Haushaltsgeräte

Stärken

Einfache Konstruktion und robust im Betrieb.

Niedriges Reibungsmoment ermöglicht hohe Drehzahlen.

Kann radiale und axiale Lasten in beiden Richtungen aufnehmen.

Geschirmte oder abgedichtete Varianten erfordern keine Wartung.

Anwendungen

Elektromotoren
Haushaltsgeräte
Automobil-Zubehör
Kleine Pumpen und Kompressoren
Kleingetriebe

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)39x170x170 mm
Bruttogewicht3820 g
Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser170 mm
Breite39 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Lagerspielcn
Serie63..-2z
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl5500 rpm
Grenzdrehzahl4550 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r87000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr131000 N
HerkunftslandCN
Zolltarifcode84821090
133,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
159,44 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an