Rillenkugellager FAG 61807-2RSR>N, Außendurchmesser: 47 mm | Breite: 7 mm | Innendurchmesser: 35 mm
Wälz- und Gleitlager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:61807-2RSR>N
Rubix:3321195
Hersteller:3004588940000
EAN:4064327891440

Produktdetails : 61807-2RSR>N (FAG) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben FAG
Rillenkugellager 618..-2RSR, einreihig, Dichtungen, Stahlblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 7 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 618 |
| Werkstoff | stahlblech (käfig) |
| Käfig | stahl |
| Grenzdrehzahl | 7000 rpm |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 3820 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 4740 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,33 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort