Rillenkugellager SKF 6210-Z, Außendurchmesser: 90 mm | Breite: 20 mm | Innendurchmesser: 50 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:6210-Z
Rubix:10264
Hersteller:42789
EAN:7316577094094
6210-Z (SKF) Rillenkugellager, 1 Deckscheibe SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6210-Z (SKF) Rillenkugellager, 1 Deckscheibe SKF


Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Dieses einreihige Rillenkugellager von SKF wurde entwickelt, um sowohl radiale als auch axiale Belastungen in beide Richtungen aufzunehmen und ist dabei einfach zu montieren. Die Metalldeckscheibe auf einer Seite bietet einen effektiven Schutz vor groben Partikeln, während der Stahlblechkäfig und das standardisierte radiale Lagerspiel (CN) eine zuverlässige Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen bei hohen Drehzahlen darstellen.

Eigenschaften:
Das Kugellager bietet eine hohe Tragfähigkeit bei radialen Belastungen und moderate Toleranz gegenüber axialen Belastungen in beide Richtungen. Die Metallabdeckung auf einer Seite schützt effektiv vor groben Partikeln und minimiert gleichzeitig die Reibung. Der Stahlblechkäfig und das interne radiale Lagerspiel ermöglichen einen reibungslosen Betrieb und hohe Drehzahlen. Das Lager ist für moderate Betriebstemperaturen ausgelegt und bietet thermische Stabilität für die meisten Standardanwendungen.

Wartung:
Dieses Lager erfordert nur minimalen Wartungsaufwand. Der Metallschutz hält das Schmiermittel teilweise auf einer Seite zurück, während die Öffnung auf der anderen Seite eine einfache Nachschmierung ermöglicht, falls erforderlich. Für eine optimale Funktion ist die Wahl eines Schmiermittels entscheidene, welches den spezifischen Einsatzbedingungen des Lagers entspricht. Die Deckscheibe aus Metall schützt zudem die geschlossene Seite vor mittleren und groben Verunreinigungen, was die Lebensdauer verlängert und die Zuverlässigkeit erhöht. Dennoch wird empfohlen, Parameter wie Geräuschentwicklung, Temperatur und Vibration regelmäßig zu überwachen, um Anzeichen von Fehlfunktionen frühzeitig zu erkennen.

Dichtung:
Das Lager ist mit einer einseitigen Metalldeckscheibe ausgestattet, die eine effektive Barriere gegen grobe Verunreinigungen bildet. Der Metallschutz aus Stahlblech ist in den Außenring eingesetzt und bildet mit dem Innenring einen engen Spalt, der das Eindringen von Schmutzpartikeln begrenzt.

Informationen zur Marke:
SKF (Svenska Kullagerfabriken) ist ein 1907 gegründetes schwedisches Unternehmen und weltweit führend im Bereich mechanischer Lager. SKF zählt zu den größten Anbietern von Lagern, Dichtungen, mechatronischen Komponenten, Schmiersystemen und Dienstleistungen, welche die Zuverlässigkeit und Leistung rotierender Anlagen verbessern. Die Produkte von SKF finden überall dort Anwendung, wo Bewegung stattfindet. Sie werden in diversen Industriezweigen eingesetzt, darunter die Automobil-, Luftfahrt-, Schienenverkehr-, Fertigungs-, Lebensmittel-, Medizin- und Energieindustrie sowie der Agrarsektor.

Stärken:
• hohe Tragfähigkeit bei radialen Belastungen und moderate axiale Belastbarkeit für vielseitige Einsatzmöglichkeiten
• einseitiger Metallschutz für Schutz vor groben Partikeln ohne Beeinträchtigung durch erhöhte Reibung
• geeignet für Anwendungen mit hohen Drehzahlen bei moderater Reibung und geringem Geräuschpegel
• robuste Konstruktion aus Stahlblech für hohe Stoßfestigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen kurzfristige Belastungen

Anwendungen:
Dieses Lagermodell ist ideal für industrielle Umgebungen, die eine hohe radiale Belastbarkeit erfordern, wie Förderanlagen und Handhabungseinrichtungen. Es eignet sich ebenfalls hervorragend für landwirtschaftliche Maschinen, die eine hohe Robustheit sowie eine Toleranz gegenüber Vibrationen und Stößen benötigen. Darüber hinaus ist es optimal für logistische Systeme in Lagern und Produktionslinien, in denen mittlere bis hohe Drehzahlen häufig erforderlich sind. Diese Lager bieten auch zuverlässige Leistungen für landwirtschaftliche Geräte und kleinere bis mittelgroße Werkzeugmaschinen.

Stärken

- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)20x90x90 mm
Bruttogewicht450,6 g
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite20 mm
Dichtungeine deckscheibe aus metall
Lagerspielcn
Serie62
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Referenzdrehzahl15000 rpm
Grenzdrehzahl10000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r23200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr37100 N
HerkunftslandFR
Zolltarifcode84821090
21,00 exkl. MwSt.
/ Stück
24,99 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an