Rillenkugellager SKF 440146 CC, Außendurchmesser: 42 mm | Breite: 13 mm | Innendurchmesser: 16 mm
Rillenkugellager 16x42x13
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:440146 CC
Rubix:309952
Hersteller:124359
EAN:7316571483436





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Breite | 13 mm |
Produktdetails : 440146 CC (SKF) Rillenkugellager einreihig SKF
Rillenkugellager sind besonders vielseitig verwendbar. Sie sind einfach im Aufbau, selbsthaltend, für hohe bis sehr hohe Drehzahlen geeignet können Radial- und Axialbelastungen in beide Richtungen aufnehmen und haben einen geringen Wartungsaufwand. Rillenkugellager sind die am meisten verwendeten Wälzlager. Sie werden deshalb von SKF in einer Vielzahl von Größen, Ausführungen und Varianten gefertigt.
Rillenkugellager, Hauptabmessungen nach DIN 625, einreihig, nicht abgedichtet, großer Lagerluft.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 13x42x42 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 77,3 g |
| Innendurchmesser | 16 mm |
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Breite | 13 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 440146 |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort