Rillenkugellager FAG 6236-MA-C4, Außendurchmesser: 320 mm | Breite: 52 mm | Innendurchmesser: 180 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:6236-MA-C4
Rubix:700214
Hersteller:0191066960040
EAN:4026677459893
6236-MA-C4 (FAG) Rillenkugellager, Messingkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser180 mm
Außendurchmesser320 mm
Breite52 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6236-MA-C4 (FAG) Rillenkugellager, Messingkäfig FAG


Rillenkugellager 62..-MA, einreihig, Massivkäfig Messing

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht19090 g
Innendurchmesser180 mm
Außendurchmesser320 mm
Breite52 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc4
Serie62..-ma
Werkstoffstahl
Käfigmessing
Referenzdrehzahl2750 rpm
Grenzdrehzahl3650 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r244000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr240000 N
Zolltarifcode84821090
1.084,78 exkl. MwSt.
/ Stück
1.290,89 inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an