Rillenkugellager FAG 6310-C-2HRS-C3, Außendurchmesser: 110 mm | Breite: 27 mm | Innendurchmesser: 50 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
FAG:6310-C-2HRS-C3
Rubix:1899292
Hersteller:0850569600030
EAN:4064327300140
6310-C-2HRS-C3 (FAG) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben FAG
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite27 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6310-C-2HRS-C3 (FAG) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben FAG


Eigenschaften:
Dieses Rillenkugellager der Generation C ist für hohe Tragfähigkeit ausgelegt und widersteht effektiv Stößen und Vibrationen. Hergestellt aus hochwertigen Materialien, garantiert es eine verlängerte Lebensdauer und einen leisen Betrieb. Es ist mit zwei Gummidichtungen und einem Stahlblechkäfig ausgestattet. Die Gummidichtungen erzeugen einen leichten zusätzlichen Rotationswiderstand, was das Reibmoment geringfügig erhöht.

Wartung:
Die Wartung dieses Rillenkugellagers ist dank der Vorbefettung mit hochwertigem Schmierfett vereinfacht. Es ist wichtig, seinen Zustand regelmäßig zu überprüfen, um einen einwandfreien Betrieb sicherzustellen und Inspektionen durchzuführen, um Verschleiß oder Schäden zu erkennen. Bei Wartungsarbeiten wird empfohlen, das Lager mit geeigneten Produkten zu reinigen und die Schmierstoffstände zu kontrollieren.

Dichtungen:
Dieses Rillenkugellager ist mit Gummidichtungen ausgestattet, die einen hervorragenden Schutz vor Staub, Verunreinigungen und Feuchtigkeit bieten. Diese Dichtungen schützen die inneren Komponenten, verlängern die Lebensdauer des Lagers und gewährleisten eine hohe Leistungsfähigkeit. Die Dichtungen verhindern zudem das Austreten von Schmiermitteln, sorgen für eine kontinuierliche Schmierung und verringern den Wartungsaufwand. Diese Eigenschaft ist besonders in staubigen oder feuchten industriellen Umgebungen von Vorteil, wo der Schutz vor Verunreinigungen unerlässlich ist.

Stärken

• Hohe Tragfähigkeit: Geeignet für anspruchsvolle Anwendungen dank der Fähigkeit, hohe radiale und axiale Lasten zu tragen.
• Flüssiger und leiser Betrieb: Die Generation-C-Konstruktion ermöglicht einen ruhigeren Betrieb durch bessere Kugelqualität, optimierte Oberflächen, einen stärkeren Käfig und eine modifizierte interne Konstruktion.
• Breites Anwendungsspektrum: Geeignet für eine Vielzahl industrieller Anwendungen, einschließlich Werkzeugmaschinen, Pumpen und Ventilatoren.
• Verlängerte Lebensdauer: Langlebig unter schwierigen Bedingungen dank hochwertiger Materialien.
Robustheit: Widerstandsfähig gegen Stöße, Vibrationen und Verunreinigungen, für Zuverlässigkeit in anspruchsvollen industriellen Umgebungen.
• C3-Radialspiel: Dieses größere Radialspiel bietet eine bessere Kompensation thermischer Ausdehnungen und macht das Lager besonders geeignet für Anwendungen mit höheren Betriebstemperaturen.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite27 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielc3
Serie63..-c-2hrs
Grenzdrehzahl5800 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r38000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr68000 N
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,46 exkl. MwSt.
/ Stück
36,25 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an