Rillenkugellager FAG 61836-HLU, Außendurchmesser: 225 mm | Breite: 22 mm | Innendurchmesser: 180 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:61836-HLU
Rubix:9824
Hersteller:0096205910000
EAN:4012802440188


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 180 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 225 mm |
| Breite | 22 mm |
Produktdetails : 61836-HLU (INA) Rillenkugellager INA
Rillenkugellager 618, einreihig, Stahlblechkäfig
Dieses Rillenkugellager stammt von der Marke INA. Das einreihige Kugellager bietet hohe Präzision und eine hohe Tragfähigkeit. Sein einfaches Design macht es zur idealen Wahl für zahlreiche industrielle Anwendungen.
Eigenschaften:
Es handelt sich hierbei um ein einreihiges Lager mit einem Stahlblechkäfig. Die tiefe Laufrille sorgt für eine reibungslose und geräuscharme Rotation. Das Produkt ist offen, d. h., es ist ohne Dichtungen konstruiert.
Wartung:
Es wird empfohlen, den Zustand des Lagers regelmäßig zu überprüfen und es bei Anzeichen von Abnutzung auszutauschen. Regelmäßige Wartung verlängert die Lebensdauer des Lagers und stellt den optimalen Betrieb der Ausrüstung sicher.
Dichtung:
Dieses Lagermodell ist offen, das heißt, es verfügt über kein Dichtungssystem zum Schutz vor äußeren Verunreinigungen. Es sollte in sauberen Umgebungen eingesetzt werden, um eine gute Leistung zu gewährleisten.
Markeninformationen:
INA ist eine renommierte Marke im Bereich der Lagertechnik und bietet hochwertige und zuverlässige Produkte. Mit anerkanntem Fachwissen in der Industrie stellt INA innovative Lagerlösungen bereit, welche den Anforderungen der anspruchsvollsten Kunden gerecht werden.
Stärken:
• Hohe Präzision
• Reibungslose und geräuscharme Rotation
• Einfaches und zuverlässiges Design
• Erhöhte Haltbarkeit
• Bessere Wärmeableitung dank offenem Design
Anwendungen:
Dieses Rillenkugellager ist für eine Vielzahl industrieller Anwendungen geeignet, insbesondere in Werkzeugmaschinen, Landmaschinen, Förderanlagen und Handlingsystemen. Es sollte jedoch beachtet werden, dass das offene Design es ungeeignet für Umgebungen mit hohem Kontaminationsrisiko macht, wie solche, in denen Staub oder Feuchtigkeit allgegenwärtig sind.
Eigenschaften:
Es handelt sich hierbei um ein einreihiges Lager mit einem Stahlblechkäfig. Die tiefe Laufrille sorgt für eine reibungslose und geräuscharme Rotation. Das Produkt ist offen, d. h., es ist ohne Dichtungen konstruiert.
Wartung:
Es wird empfohlen, den Zustand des Lagers regelmäßig zu überprüfen und es bei Anzeichen von Abnutzung auszutauschen. Regelmäßige Wartung verlängert die Lebensdauer des Lagers und stellt den optimalen Betrieb der Ausrüstung sicher.
Dichtung:
Dieses Lagermodell ist offen, das heißt, es verfügt über kein Dichtungssystem zum Schutz vor äußeren Verunreinigungen. Es sollte in sauberen Umgebungen eingesetzt werden, um eine gute Leistung zu gewährleisten.
Markeninformationen:
INA ist eine renommierte Marke im Bereich der Lagertechnik und bietet hochwertige und zuverlässige Produkte. Mit anerkanntem Fachwissen in der Industrie stellt INA innovative Lagerlösungen bereit, welche den Anforderungen der anspruchsvollsten Kunden gerecht werden.
Stärken:
• Hohe Präzision
• Reibungslose und geräuscharme Rotation
• Einfaches und zuverlässiges Design
• Erhöhte Haltbarkeit
• Bessere Wärmeableitung dank offenem Design
Anwendungen:
Dieses Rillenkugellager ist für eine Vielzahl industrieller Anwendungen geeignet, insbesondere in Werkzeugmaschinen, Landmaschinen, Förderanlagen und Handlingsystemen. Es sollte jedoch beachtet werden, dass das offene Design es ungeeignet für Umgebungen mit hohem Kontaminationsrisiko macht, wie solche, in denen Staub oder Feuchtigkeit allgegenwärtig sind.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 22x225x225 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1687 g |
| Innendurchmesser | 180 mm |
| Außendurchmesser | 225 mm |
| Breite | 22 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 618 |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 2750 rpm |
| Grenzdrehzahl | 3900 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 81500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 62400 N |
| Herkunftsland | FR |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
349,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
416,31 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std