Rillenkugellager FAG 16030-MA-C3-H108, Außendurchmesser: 225 mm | Breite: 24 mm | Innendurchmesser: 150 mm
Rillenkugellager 160..-MA
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:16030-MA-C3-H108
Rubix:1736182
Hersteller:0390150094030


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 150 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 225 mm |
| Breite | 24 mm |
Produktdetails : 16030-MA-C3-H108 (FAG) Rillenkugellager, Messingkäfig FAG
Rillenkugellager
Rillenkugellager, Messingkäfig FAG
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3653 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 150 mm |
| Außendurchmesser | 225 mm |
| Breite | 24 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 160 |
| Käfig | messing |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
440,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
524,09 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage