Rillenkugellager FAG 61806-HLN, Außendurchmesser: 42 mm | Breite: 7 mm | Innendurchmesser: 30 mm

Wälz- und Gleitlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:61806-HLC
FAG:61806-HLN
Rubix:3321194
Hersteller:0697598200000
brand logo

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser42 mm
Breite7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 61806-HLN (FAG) Rillenkugellager FAG


Rillenkugellager 618, einreihig, Stahlblechkäfig

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser42 mm
Breite7 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serie618
Werkstoffstahlblech (käfig)
Käfigstahl
Referenzdrehzahl11200 rpm
Grenzdrehzahl24100 rpm
Genauigkeitp0 (normal / abec 1)
Statische Tragzahl, radial - C0r3630 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr4620 N
Gewicht0,025 kg
16,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,03 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an