Rillenkugellager FAG S6205-2RSR-HLC, Außendurchmesser: 52 mm | Breite: 15 mm | Innendurchmesser: 25 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:S6205-2RSR-HLC
Rubix:514344
Hersteller:0554287380000
EAN:4012802228212
S6205-2RSR-HLC (FAG) Rillenkugellager (VA) FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : S 6205-2RSR-HLC (FAG) Rillenkugellager (VA), 2 Dichtscheiben, einreihig FAG


Eigenschaften:
Dieses FAG-Rillenkugellager aus Edelstahl ist ein wesentliches Bauteil für viele industrielle Anwendungen. Dieses einreihige Kugellager bietet eine hervorragende Beständigkeit gegen Chemikalien und Korrosion, was es zu einer zuverlässigen Wahl für anspruchsvolle Umgebungen macht.
Dichtungen bieten zusätzlichen Schutz vor Wasser und Verunreinigungen und verlängern so die Lebensdauer des Lagers.

Sie halten radialen und axialen Belastungen in beide Richtungen stand, sind einfach zu montieren und wartungsarm. Integrierte Dichtungen können die Lebensdauer des Lagers erheblich verlängern, da sie das Schmiermittel zurückhalten und das Eindringen von Verunreinigungen verhindern.

Dieses Rillenkugellager der Marke FAG wurde entwickelt, um eine zuverlässige und leistungsstarke Lösung in verschiedensten industriellen Umgebungen zu bieten. Dank seiner robusten Bauweise und der effektiven Abdichtung gewährleistet es einen reibungslosen Betrieb bei gleichzeitig reduziertem Wartungsaufwand.

Eigenschaften:
Das Kugellager besteht aus Edelstahl und bietet dadurch eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit, selbst in feuchten oder aggressiven Umgebungen. Mit beidseitigen Gummidichtungen schützt es zuverlässig vor Staub, Wasser und anderen Verunreinigungen. Das Standard-Radialspiel sorgt für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Flexibilität und Stabilität und gewährleistet dadurch eine konstant hohe Leistungsfähigkeit. Aufgrund seines niedrigen Geräusch- und Vibrationsniveaus eignet sich das Lager besonders für Anwendungen, bei denen ein leiser und gleichmäßiger Betrieb erforderlich ist. Es kann sowohl radiale als auch axiale Lasten in beide Richtungen aufnehmen und ist somit vielseitig einsetzbar.

Wartung:
Dank seiner effektiven Dichtungen ist dieses Kugellager wartungsarm, da das Schmiermittel im Inneren gehalten und das Eindringen von Verunreinigungen verhindert wird. Dennoch wird eine regelmäßige Überwachung von Betriebsparametern wie Temperatur, Geräuschentwicklung und Vibration empfohlen, um eine optimale Leistung sicherzustellen. Bei Wartungseinsätzen ist auf eine saubere Umgebung zu achten, um externe Verunreinigungen zu vermeiden. Falls erforderlich, können die äußeren Oberflächen zur Entfernung von Staub und Ablagerungen gereinigt werden.

Dichtung:
Die Lippendichtungen aus Gummi gewährleisten eine zuverlässige Abdichtung, indem sie Feuchtigkeit, Staub und andere Partikel wirksam abhalten. Sie tragen entscheidend zur Lebensdauer des Lagers bei, da sie das Schmiermittel im Lager halten und so einem vorzeitigen Verschleiß der Innenkomponenten vorbeugen. Auch wenn diese Dichtungen den Reibmoment leicht erhöhen und somit mehr Energie für die Rotation erforderlich ist, bieten sie dennoch eine langanhaltende Performance, selbst unter anspruchsvollen Bedingungen.

Markeninformationen:
FAG ist eine Marke der Schaeffler Gruppe und zählt zu den führenden Anbietern im Bereich Lagertechnik und industrieller Bewegungsanwendungen. Mit über 140 Jahren Erfahrung entwickelt FAG innovative und leistungsfähige Produkte für zahlreiche Branchen wie die Luftfahrt, Automobilindustrie und Schwerindustrie. Der hohe Qualitätsanspruch und die Innovationskraft machen FAG zu einem verlässlichen Partner für professionelle Anwender, die auf Leistung und Zuverlässigkeit setzen.

Stärken:
• Hervorragende Korrosionsbeständigkeit dank Edelstahlkonstruktion
• Optimaler Schutz vor Verunreinigungen durch beidseitige Gummilippendichtungen
• Geräuscharmer Betrieb mit minimalen Vibrationen
• Einfache Montage und wartungsarm
• Aufnahme von radialen und axialen Lasten in beide Richtungen möglich

Anwendungen :
Dieses Rillenkugellager wurde für die Anforderungen zahlreicher Industriezweige entwickelt. Es eignet sich ideal für Förderanlagen, Handhabungssysteme und Verpackungsmaschinen, welche Feuchtigkeit oder Verunreinigungen ausgesetzt sind. Ebenso findet es Anwendung in der Medizintechnik, der Lebensmittelindustrie sowie in Lenksystemen der Automobilbranche. In Haushaltsgeräten wie Kühlschränken und Klimaanlagen sorgt es für einen zuverlässigen und langlebigen Betrieb. Darüber hinaus ist es optimal geeignet für den Einsatz in maritimen, landwirtschaftlichen und lebensmittelverarbeitenden Umgebungen, selbst unter extremen Bedingungen.

Stärken

- Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit
- Dichtungen für erhöhten Schutz
- Zuverlässigkeit in anspruchsvollen Umgebungen
- Einfaches Design und robuste Funktion.
- Kann radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen aufnehmen.

Anwendungen

Haushaltsgeräte
Automobilausrüstung
Kleingetriebe
Eignet sich für mittlere Drehzahlen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)15x52x52 mm
Bruttogewicht130 g
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite15 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Series62..-2rsr
Werkstoffstahl
Grenzdrehzahl7900 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r6300 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr11900 N
Zolltarifcode84821090
23,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,64 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an