Rillenkugellager FAG 6207-C-2Z>V, Außendurchmesser: 72 mm | Breite: 17 mm | Innendurchmesser: 35 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6207-C-2Z>V
Rubix:3513609
Hersteller:3014719320000
EAN:4064328270220


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 17 mm |
Produktdetails : 6207-C-2Z>V (FAG) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben FAG
Rillenkugellager 62. . -C-2Z, einreihig, Generation C, Deckscheiben, Stahlblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 17 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 62..-c-2z |
| Referenzdrehzahl | 11300 rpm |
| Grenzdrehzahl | 12700 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 15400 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 28000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,45 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort