Rillenkugellager FAG 6324-J20AA-C3, Außendurchmesser: 260 mm | Breite: 55 mm | Innendurchmesser: 120 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6324-J20AA-C3
Rubix:3085947
Hersteller:0390159800030
EAN:4026677986412


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 120 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 260 mm |
| Breite | 55 mm |
Produktdetails : 6324-J20AA-C3 (FAG) Rillenkugellager, stromisoliert FAG
Eigenschaften:
Dieses FAG-Rillenkugellager zeichnet sich durch ein einreihiges Kugeldesign aus, das eine gleichmäßige Verteilung der radialen Lasten ermöglicht. Es wird mit einem Blechkäfig hergestellt, der eine erhöhte Beständigkeit gegen Verformung unter Lasten bietet. Das vohandene Radialspiel C3 ist ein wichtiger Aspekt, da es ein vergrößertes internes Spiel bietet, um thermische und mechanische Verformungen besser zu bewältigen. Die Keramikbeschichtung auf dem Außenring bietet eine elektrische Isolierung und verringert so das Risiko von Schäden durch vagabundierende Ströme. Sein offenes Design ohne Dichtungen oder Abweiser fördert eine effektive Wärmeableitung. Einreihige Kugellager tolerieren nur geringe Ausrichtungsfehler; daher müssen die Auflageflächen sehr gut ausgerichtet sein. Fehlstellungen führen zu einer schlechten Rotation der Kugeln und zu zusätzlichen Belastungen im Lager, was die Lebensdauer verringert.
Dichtung:
Dieses einreihige Rillenkugellager besitzt weder Dichtungen noch Abweiser, was eine effiziente Wärmeableitung ermöglicht. Sein offenes Design erfordert den Einsatz in relativ sauberen Umgebungen, um das Eindringen von Verunreinigungen zu verhindern, die die Leistung beeinträchtigen könnten. Dieses Modell erfordert eine regelmäßige Wartung, um eine optimale Leistung sicherzustellen.
Markeninformationen:
FAG ist eine weltweit anerkannte Marke, die für die außergewöhnliche Qualität ihrer Lager und mechanischen Komponenten bekannt ist. Als Mitglied der Schaeffler-Gruppe profitiert FAG von umfassender Expertise und kontinuierlicher Innovation in der Herstellung von Bewegungslösungen. Die Marke zeichnet sich durch ihr Engagement für Präzision, Langlebigkeit und Leistung aus und erfüllt die höchsten Anforderungen der Industrie.
Dieses FAG-Rillenkugellager zeichnet sich durch ein einreihiges Kugeldesign aus, das eine gleichmäßige Verteilung der radialen Lasten ermöglicht. Es wird mit einem Blechkäfig hergestellt, der eine erhöhte Beständigkeit gegen Verformung unter Lasten bietet. Das vohandene Radialspiel C3 ist ein wichtiger Aspekt, da es ein vergrößertes internes Spiel bietet, um thermische und mechanische Verformungen besser zu bewältigen. Die Keramikbeschichtung auf dem Außenring bietet eine elektrische Isolierung und verringert so das Risiko von Schäden durch vagabundierende Ströme. Sein offenes Design ohne Dichtungen oder Abweiser fördert eine effektive Wärmeableitung. Einreihige Kugellager tolerieren nur geringe Ausrichtungsfehler; daher müssen die Auflageflächen sehr gut ausgerichtet sein. Fehlstellungen führen zu einer schlechten Rotation der Kugeln und zu zusätzlichen Belastungen im Lager, was die Lebensdauer verringert.
Dichtung:
Dieses einreihige Rillenkugellager besitzt weder Dichtungen noch Abweiser, was eine effiziente Wärmeableitung ermöglicht. Sein offenes Design erfordert den Einsatz in relativ sauberen Umgebungen, um das Eindringen von Verunreinigungen zu verhindern, die die Leistung beeinträchtigen könnten. Dieses Modell erfordert eine regelmäßige Wartung, um eine optimale Leistung sicherzustellen.
Markeninformationen:
FAG ist eine weltweit anerkannte Marke, die für die außergewöhnliche Qualität ihrer Lager und mechanischen Komponenten bekannt ist. Als Mitglied der Schaeffler-Gruppe profitiert FAG von umfassender Expertise und kontinuierlicher Innovation in der Herstellung von Bewegungslösungen. Die Marke zeichnet sich durch ihr Engagement für Präzision, Langlebigkeit und Leistung aus und erfüllt die höchsten Anforderungen der Industrie.
Stärken
• Verstärkte Langlebigkeit: Die Keramikbeschichtung auf dem Außenring schützt das Lager vor unerwünschten elektrischen Strömen, was seine Lebensdauer verlängert.
• Vielseitigkeit: Dieses Lager ist in der Lage, sowohl radiale als auch axiale Lasten zu tragen und eignet sich daher für eine breite Palette industrieller Anwendungen.
• Verbesserte Zuverlässigkeit: Das Radialspiel C3 ermöglicht eine bessere Handhabung thermischer Verformungen und garantiert so eine langfristig stabile Leistung.
• Robustes Design: Der Stahlblechkäfig sorgt für eine gleichmäßige Lastverteilung und optimale Beständigkeit auch bei hohen Belastungen.
• Vielseitigkeit: Dieses Lager ist in der Lage, sowohl radiale als auch axiale Lasten zu tragen und eignet sich daher für eine breite Palette industrieller Anwendungen.
• Verbesserte Zuverlässigkeit: Das Radialspiel C3 ermöglicht eine bessere Handhabung thermischer Verformungen und garantiert so eine langfristig stabile Leistung.
• Robustes Design: Der Stahlblechkäfig sorgt für eine gleichmäßige Lastverteilung und optimale Beständigkeit auch bei hohen Belastungen.
Anwendungen
Dieser Lagertyp ist vielseitig einsetzbar und eignet sich für eine breite Palette industrieller Anwendungen. Er wird häufig in Elektromotoren, Lüftern, Getrieben und verschiedenen industriellen Maschinen eingesetzt, bei denen Zuverlässigkeit und Langlebigkeit entscheidend sind. Auch in einer Vielzahl anderer Geräte findet dieses Lager Verwendung. In besonders anspruchsvollen Umgebungen wie der Lebensmittel- und Pharmaindustrie könnten jedoch zusätzliche Schutzmaßnahmen erforderlich sein, da dieses Modell keine Dichtungen aufweist.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 12800 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 120 mm |
| Außendurchmesser | 260 mm |
| Breite | 55 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 63..-j20aa |
| Referenzdrehzahl | 3800 rpm |
| Grenzdrehzahl | 3500 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 195000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 225000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.243,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.479,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort