RF12B-1 GL (5M) Rollenkette-Einfach BS Standard RF Tsubaki (Rolle á 5m)

RF12B-1 RP (3/4''), mit geraden Laschen, Laschenbreite H = 16.1 mm

Siehe technische Informationen
Referenzen
Tsubaki:RF12B 1 RP
Rubix:1606087
Hersteller:0272120001
EAN:8718472021677
RF12B-1 RP MIT GERADEN LASCHEN Rollenkette-Einfach BS Standard RF Tsubaki
Technische Zusammenfassung
Kettenteilung19,05 mm
Profilsimplex (1)
Kette12b-1
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RF12B-1 GL (5M) Rollenkette-Einfach BS Standard RF Tsubaki (Rolle á 5m)


Tsubaki BS Kette mit Anbauteile basiert auf der Tsubaki BS/DIN GT4 Winner RS Rollenkette, die fortschrittlichste Kette auf dem europäischen Markt, und wird mit Anbauteilen für Förderzwecke montiert. Für diese Serie ist eine breite Vielfalt an Standard- und Spezialanbauteilen erhältlich.
Tsubaki Rollenkette mit geraden Laschen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht6485 g
Kettenteilung19,05 mm
Profilsimplex (1)
Kette12b-1
Kettenlänge5000 mm
Werkstoffstahl
Gewicht6485 kg
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
225,15 exkl. MwSt.
/ 5 Meter
267,93 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen