RF12B-1 LAMBDA (5M) Rollenkette-Einfach Tsubaki (Rolle á 5m)
RF12B-1 Lambda RP (3/4"), mit geraden Laschen, Laschenhöhe H = 16,1 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Tsubaki:RF12B LAMBDA 1 RP
Rubix:3464136
Hersteller:4111120000
EAN:8718472172904

Produktdetails : RF12B-1 LAMBDA (5M) Rollenkette-Einfach Tsubaki (Rolle á 5m)
Tsubaki Lambda wartungsfreier Ketten mit Anbauteilen sind überall dort die ideale Wahl, wo das Schmieren der Kette schwierig, unmöglich oder unerwünscht ist. Lambda Ketten sind wartungsfrei Ketten mit Schmierstoff getränkten Buchsen. Sie müssen deshalb während des Betriebs nicht zusätzlich geschmiert werden, was dazu beiträgt, den Einsatz chemischer Produkte wie Schmierstoffe zu reduzieren und gleichzeitig das Risiko von Produktverunreinigungen erheblich einschränkt. Tsubaki Lambda Ketten stehen für ein sauberes Arbeitsumfeld.
Hochleistungs-Rollenkette Lambda
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6269 g |
|---|---|
| Kettenteilung | 19,05 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Kette | 12b-1 |
| Kettenlänge | 5000 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Gewicht | 6269 kg |
| Zolltarifcode | 73151190 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
644,50 € exkl. MwSt.
/ 5 Meter
766,96 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage