Referenzen
SMC:ITV1050-ILF1N
Rubix:3335653
Hersteller:ITV1050-ILF1N

Produktdetails : ITV1050-ILF1N ELEKTROPNEUMATISCHER REGLER
Regulieren Sie Ihren Druck bis zu 1.0 MPa; verschiedene Kommunikationsmodelle verfügbar
- Gehäuse: IP65
- Integriertes LED-Display
- Leistungsaufnahme: 4 W oder weniger
- Kommunikationsmodelle: IO-Link, analog (Strom und Spannung), digitale Signale, Preset-Eingang, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C
- Maximaler Durchfluss: bis zu 4000 l/min.
Stärken
Druckbereich: 0.005 bis 0.9 MPa. Maximaler Durchfluss: 4000 l/min (ANR). Anschlussgrößen: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2. Anwendbare Feldbusprotokolle: IO-Link, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS, RS-232C.
Technische Informationen
Attribute
| Min. Betriebsdruck | 0,05 bar |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 9 bar |
| Durchsatz | 12000 l/h |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
494,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
588,60 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage