3210032520 Regalleiter alu 8 Stufen einhängbar
Regalleiter alu 8 Stufen einhängbar
Siehe technische InformationenReferenzen
Munk Günzburger Steigtechnik:9900015395
Rubix:1099810
EAN:4031405413085
Produktdetails : 3210032520 Regalleiter alu 8 Stufen einhängbar
- Stufen-Regalleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
- Rutschfeste Leiterschuhe
- Stabile Auflegehaken Ø 35 mm am oberen Ende für einen sicheren Stand
- Abstellhaken Ø 35 mm für die platzsparende Verstauung bei Nichtgebrauch
- Stufenabstand: 235 mm
- Leiterbreite: 420 mm
- Leiterneigung: 70°
- Maximale Belastung: 150 kg
- Hinweis: Regalleitern werden in den angegebenen Standardlängen sowie individuell auf Maß gefertigt. Hierfür bitte jeweils die genaue senkrechte Einhängehöhe angeben – beim Preis wird die nächsthöhere Leiter sowie eine Änderungspauschale von 55,00 Euro UVP ohne MwSt. berechnet. Auf Maß gefertigte Regalleitern sind vom Umtausch ausgeschlossen
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 76169990 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
322,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
383,42 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage



