3210033350 Arbeitsbock Alu höhenverstellbar
Arbeitsbock Alu höhenverstellbar
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Munk Günzburger Steigtechnik:30400
Rubix:2901627
Dokumente
Produktdetails : 3210033350 Arbeitsbock Alu höhenverstellbar
- Höhenverstellbarer Arbeitsbock aus Aluminium
- Auswechselbare Verschleißauflage aus Fichte (1.000 x 60 x 25 mm)
- Stufenlos höhenverstellbar von 700 – 1.000 mm
- Sichere Arretierung durch Kegelgriff an jedem Verstellrohr
- Queraussteifung an beiden Teilen
- Standfüße mit Stellschrauben zum Niveauausgleich
- Holmenden mit Abdeckkappen
- Maximale Belastung: 250 kg
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
306,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
364,14 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage



