3210032435 Sprossen-Stehleiter GFK 2x4 GFK-Sprossen

Sprossen-Stehleiter GFK 2x4 GFK-Sprossen

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Munk Günzburger Steigtechnik:36404
Rubix:2904135
3210032435 Sprossen-Stehleiter GFK 2x4 GFK-Sprossen

Dokumente

Produktdetails : 3210032435 Sprossen-Stehleiter GFK 2x4 GFK-Sprossen


  • Sprossen-Stehleiter aus GFK
  • Holme und Sprossen aus Glasfaser verstärkten Kunststoff-Profilen (mind. 10 Jahre Alterungsbeständigkeit)
  • Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 28 x 29 mm
  • Durch Verwendung des Einhängetritte aus Metall reduziert sich die Isolationsspannung auf 1.000 V
  • Hochfeste Sprossen-/Holmverbindung
  • nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
  • Massive, verzinkte Stahlscharniere mit Verschraubung
  • Kunststoff-Endkappen am oberen Holmende
  • Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten
  • Sprossenabstand: 280 mm
  • Maximale Belastung: 150 kg
  • Geeignet für das Arbeiten in der Nähe von oder an unter Spannung stehenden Teilen
  • Geprüft bis 28000 V nach DIN EN 61475:2002 Kategorie 1
  • Hinweis: Produkte mit GFK-Anteil sind aufgrund ihrer Sensibilität vom Umtausch ausgeschlossen, es gilt die gesetzliche Gewähleistung (Alterungsbeständigkeit 10 Jahre)

Technische Informationen


Attribute
616,50 exkl. MwSt.
/ Stück
733,64 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage